Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS® Polo-Shirt | Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS® Polo-Shirt | Größe M
BGS® Polo-Shirt | Größe M
BGS® Polo-Shirt | Größe M
BGS® Polo-Shirt | Größe M
BGS® Polo-Shirt | Größe M
BGS® Polo-Shirt | Größe M
BGS® Polo-Shirt | Größe M
Artikel-Nr.:
     554-81190033
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     90033
EAN/GTIN:
     4048769050689
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
  • 3-Loch-Knopfleiste
  • pflegeleicht
  • geeignet für die Industriewäsche nach ISO 1579
  • einlaufvorbehandelt
  • waschbar bei 60 °C
  • zweifarbiges, sportliches Design
  • Passform: Comfort Fit
  • Material: MikraLinar®, Piqué aus 50% Baumwolle und 50% Polyester, 200 g/m²
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
52
€ 4,90*
ab € 38,38*
€ 49,95*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 44,44*
€ 57,44*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
90034
ab € 38,12*
Ähnlich
BGS Technic
90035
ab € 38,20*
Ähnlich
BGS Technic
90036
ab € 38,25*
Ähnlich
BGS Technic
90037
ab € 42,38*
Ähnlich
BGS Technic
90038
ab € 42,35*
Ähnlich
BGS Technic
90032
ab € 38,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.