Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Bohrmaschine mit 10 mm Schnellspann-Bohrfutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckluft-Bohrmaschine mit 10 mm Schnellspann-Bohrfutter
Druckluft-Bohrmaschine mit 10 mm Schnellspann-Bohrfutter
Artikel-Nr.:
     554-8118852
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     8852
EAN/GTIN:
     4026947088525
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluft bohrmaschine
  • Bohrfuttergröße 0,8 - 10 mm
  • max. Drehzahl 1800 U/min
  • Luftverbrauch 170 l/min (6 cfm)
  • Arbeitsdruck 6,3 bar (90 psi)
  • Luftanschluss 6,3 mm (1/4")
  • empfohlener Schlauch-Ø: 10 mm (3/8")
  • Länge 197 mm (7,75")
  • Gewicht 1,13 kg (2,49 lbs)
  • Geräuschentwicklung LpA = 98 dB(A) / LwA = 101,2 dB(A)
  • Vibration ahd = 4,8 m/s / K = 1,5 m/s
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 41,79*
€ 55,37*
Lager 554
312
€ 4,90*
ab € 47,97*
€ 62,94*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.