| |
|
| Artikel-Nr.: 554-8118357 Herst.-Nr.: 8357 EAN/GTIN: 4048769016579 |
| |
|
| | |
| - zum Vorspannen von Ventilfedern
- geeignet für 1- bis 12-Zylinder Motoren mit 2- und 4-Ventiltechnik,
- auch geeignet für Reihen- und V-Motoren der meisten Hersteller wie VW, Audi, Ford, Peugeot, Volvo, etc.
- Montage an verschiedenen Haltepunkten möglich
- durch zahlreiche Einstellmöglichkeiten universell verwendbar
beinhaltet 7 Druckstücke für z.B. folgende Kfz-Modelle: - Ø 21 mm für Peugeot, Citroen HDI
- Ø 24 mm für VW, Audi, Seat, Smart und Opel
- Ø 25 mm für Hyundai
- Ø 28 mm für Toyota, Ford 16V
- Ø 32 mm für Opel, Peugeot
- Ø 34 mm für BMW, VW und Peugeot
- Ø 35 mm für Renault, Peugeot
- Ø 42 mm für Ford
|
| | |
| | | |
| |