| |
|
| Artikel-Nr.: 554-81180614 Herst.-Nr.: 80614 EAN/GTIN: 4048769042585 |
| | |
|
| | |
| - 2K-Kleber auf Cyanacrylatbasis
- beste Klebeeigenschaften auf vielen unterschiedlichen Materialien wie Metall, vielen Kunststoffen, z.B. PVC, ABS, PC, PBT, Gummi, porösen/absorbierenden Materialien wie Holz, Papier, Karton, Leder und Textilien
- findet Verwendung im Fahrzeugbau und im Industriebereich
- Thixotrop
- Tropffrei
- Extrem schlagfest
- Mechanisch bearbeitbar
- Anwendungen über Kopf und an vertikalen Stellen
- Gute Medienbeständigkeit
- Ausblüharm
- Transparente Verklebung von PMMA
- inkl. 3 Mixtüllen, weitere Tüllen können unter Art. 80603-1 nachbestellt werden
- Mischverhältnis: 4:1
- Verarbeitungszeit: ca. 5 - 6 Minuten
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +120 °C
- Verarbeitungstemperatur: ab -25 °C
- Spaltfüllvermögen: bis 6 mm
- Bruchdehnung: 200%
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 554 | | | | | | € 6,90* | ab € 21,15* | € 27,81* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 22,28* | € 29,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 554 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 554 | | Versand: Lager 554 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|