Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Doppelsauger | ABS | mit flexiblen Köpfen | Ø 120 mm | 390 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Doppelsauger | ABS | mit flexiblen Köpfen | Ø 120 mm | 390 mm
Gummi-Doppelsauger | ABS | mit flexiblen Köpfen | Ø 120 mm | 390 mm
Gummi-Doppelsauger | ABS | mit flexiblen Köpfen | Ø 120 mm | 390 mm
Gummi-Doppelsauger | ABS | mit flexiblen Köpfen | Ø 120 mm | 390 mm
Gummi-Doppelsauger | ABS | mit flexiblen Köpfen | Ø 120 mm | 390 mm
Artikel-Nr.:
     554-8118000
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     8000
EAN/GTIN:
     4026947080000
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber
  • mit stabilem Handgriff
  • mit Schnell-Lösehebel
  • mit Aussparung für Ratschengurt
Länge: 390 mm$Durchmesser: 120 mm$Tragfähigkeit max.: 60 kg
Weitere Informationen:
Länge in mm:
428
Breite in mm:
126
Höhe in mm:
92
Gewicht in kg:
0,714
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 9,27*
€ 12,81*
Lager 554
500
€ 7,90*
ab € 10,66*
€ 14,54*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 15,45*
€ 20,97*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 36,00*
€ 5,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
7991
€ 12,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.