Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennmesser für Kugellager | 12 - 62 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennmesser für Kugellager | 12 - 62 mm
Trennmesser für Kugellager | 12 - 62 mm
Artikel-Nr.:
     554-8117749
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     7749
EAN/GTIN:
     4026947077499
  • im Gesenk geschmiedet
  • Spannweite (A) min. / max. in mm: min. 12 mm / max. 62 mm
  • Abziehbolzen-Aufnahmegewinde (B): 3/8" x 16 UNC
  • Spannbolzen-Abstand (C) in mm: 92 mm
  • Spannbolzen-Gewinde (D): 1/2" x 20 UNF
  • Abziehbolzen-Abstand (E) min. / max. in mm: min.  80 mm / max. 130  mm
  • Spannbolzen-Länge (F): 137 mm
  • Trennmesser-Auflage (G) min. / max. in mm: min. 47 mm / max. 97 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 25,69*
€ 35,04*
Lager 554
83
€ 4,90*
ab € 27,74*
€ 37,76*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
7741
ab € 21,95*
Ähnlich
BGS Technic
7742
ab € 34,24*
Ähnlich
BGS Technic
8767
ab € 76,79*
Ähnlich
BGS Technic
8768
ab € 190,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.