Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Getriebeheber, 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getriebeheber, 500 kg
Getriebeheber, 500 kg
Getriebeheber, 500 kg
Artikel-Nr.:
     554-811-009-232
Hersteller:
     Kraftmann
Herst.-Nr.:
     9232
EAN/GTIN:
     4026947092324
Suchbegriffe:
Getriebeheber
getriebeheber 500 kg
getriebeheber

Getriebeheber, 500 kg

Produktdetails:

  • zum Ein- und Ausbau von Getrieben, Motoren, Kupplungen
  • Höhe ca. 140 - 195 cm
  • 4 kugelgelagerte Lenkrollen
  • kompakte Bauweise, geringes Gesamtgewicht
  • extra große Reichweite beim Anheben
  • schnelles Anheben durch hydraulische Fußpumpe
Weitere Informationen:
Gewicht:
35,500 kg
Weitere Suchbegriffe: Motorheber, Motor, Getriebe
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 204,22*
€ 219,03*
Lager 554
k.A.
Frei Haus
ab € 224,80*
€ 242,47*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,47*
€ 288,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,95*
€ 284,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,61*
€ 280,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,80*
€ 267,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BGS Technic
9232-1
ab € 9,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG