Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hydraulisches Bördelgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulisches Bördelgerät
Hydraulisches Bördelgerät
Hydraulisches Bördelgerät
Artikel-Nr.:
     554-811-008-310
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     8310
EAN/GTIN:
     4026947083100
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
bördelgerät bgs
bördelgerät

Hydraulisches Bördelgerät

Produktdetails:

  • für den täglichen, professionellen Werkstatt-Einsatz
  • 4.75 mm (3/16"), 5,00 mm, 6,00 mm
  • leichte Bauweise, direkt zum Einsatz am Fahrzeug
  • geeignet für Stahl,- Aluminium-, Messing,- und Kupferleitungen
  • auch für beschichtete Leitungen geeignet
  • für Doppel- und Konvexbördelung nach SAE und DIN
  • inklusive Rohrschneider mit Entgrater
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,690 kg
Weitere Suchbegriffe: Hydraulisch, Hydraulikspindel
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
k.A.
Frei Haus
ab € 185,58*
€ 200,29*
Frei Haus
ab € 204,02*
€ 221,71*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,29*
€ 238,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,65*
€ 236,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,51*
€ 235,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,58*
€ 220,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BGS Technic
8310-1
ab € 80,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG