Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Magnetheber mit LED, 600 mm, Zugkraft 1,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetheber mit LED, 600 mm, Zugkraft 1,5 kg
Magnetheber mit LED, 600 mm, Zugkraft 1,5 kg
Magnetheber mit LED, 600 mm, Zugkraft 1,5 kg
Artikel-Nr.:
     554-811-003-187
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3187
EAN/GTIN:
     4026947031873
Suchbegriffe:
Magnet-Heber
magnet-heber

Magnetheber mit LED, 600 mm, Zugkraft 1,5 kg

Produktdetails:

  • Zugkraft bis zu 1,5 kg
  • mit starker LED an der Magnetspitze
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,190 kg
Weitere Suchbegriffe: Magnetheber, Heber, Magnetwerkzeug
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 11,16*
€ 14,16*
Lager 554
6 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 11,22*
€ 14,23*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
9303
ab € 14,71*
Ähnlich
BGS Technic
3197
ab € 13,25*
Ähnlich
BGS Technic
3094
ab € 11,13*
Ähnlich
BGS Technic
3183
ab € 7,13*
Ähnlich
BGS Technic
3091
ab € 5,47*
Ähnlich
BGS Technic
3188
ab € 8,90*
Ähnlich
BGS Technic
3089
ab € 9,46*
Ähnlich
Kraftmann
3090
ab € 9,61*
Ähnlich
BGS Technic
3088
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG