Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bernardo Mini-Drechselmessersatz, HSS, 5-tlg. / Satz E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Mini-Drechselmessersatz, HSS, 5-tlg. / Satz E
Bernardo Mini-Drechselmessersatz, HSS, 5-tlg. / Satz E
Artikel-Nr.:
     554-807-10-7020
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     10-7020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Minidrechselmesserset
Drechselmesserset
Messerset
Drechselmaschine

Bernardo Mini-Drechselmessersatz, HSS, 5-tlg. / Satz E

Produktdetails:

  • Heftlänge: 155 mm

    Spezial-Schlüsseldrehröhre:

  • Schnittbreite: 5 mm + 7 mm
  • Anzahl: je 1 Stück
  • Bestens geeignet zu Querholzdrechseln. Starke und rasche Spanabnahme durch die spezielle Form des Werkzeuges.

    Drehmeißel:

  • Schnittbreite: 7 mm
  • Anzahl: 1 Stück
  • Dieses Werkzeug ist zum Schlichten von geraden und gewölbten Werkstücken bestens geeignet.

    Flachstahl rund:

  • Schnittbreite: 7 mm
  • Anzahl: 1 Stück
  • Optimal für feine Endarbeiten von Querholzarbeiten (Schüsseln, Dosen, usw.). Die Vorarbeit erfolgt mittels Formröhren oder Schlüsseldrehröhren.

    Abstecher:

  • Anzahl: 1 Stück
  • Dieses Werkzeug zählt zum Standardequipment von jedem Drechsler und ist das ideale Instrument zum Abstechen von Langholz oder zum Schneiden von kleinen Platten.
Weitere Suchbegriffe: Drechselbank, Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,72*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo Drechselmaschine DB 305 / 230 V
Bernardo
10-1076
ab € 254,36*
Zubehör
Bernardo Drechselmaschine DM 450 / 230 V
Bernardo
10-1070
ab € 233,41*
Zubehör
Bernardo Drechselmaschine KDH 1100 mit Kopiereinrichtung / 400 V
Bernardo
10-1112
€ 691,23*
Zubehör
Bernardo Drechselmaschine KDM 1100 mit Kopiereinrichtung / 230 V
Bernardo
10-1105
ab € 535,72*
Zubehör
Bernardo Drechselmaschine KDM 1100 mit Kopiereinrichtung / 400 V
Bernardo
10-1095
ab € 535,72*
Zubehör
Bernardo Kopierdrechselmaschine CL 1300 / 400 V
Bernardo
10-1150
€ 1.245,72*
Zubehör
Bernardo Kopierdrechselmaschine CL 1500 / 400 V
Bernardo
10-1155
€ 1.283,78*
Zubehör
Bernardo Profi-Drechselmaschine DB 910 V / 400 V
Bernardo
10-1186
€ 2.368,71*
Zubehör
Bernardo Profi-Drechselmaschine HCL 1200 / 230 V
Bernardo
10-1185
€ 1.572,42*
Zubehör
Bernardo Vario-Drechselmaschine DM 450 V / 230 V
Bernardo
10-1075
ab € 262,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG