Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bernardo Pneumatsiche Werkstattpresse PWK 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Pneumatsiche Werkstattpresse PWK 20
Bernardo Pneumatsiche Werkstattpresse PWK 20
Bernardo Pneumatsiche Werkstattpresse PWK 20
Artikel-Nr.:
     554-807-06-1725
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     06-1725
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse 20t
bernardo werkstattpresse

Bernardo Pneumatsiche Werkstattpresse PWK 20

Produktdetails:

  • Druckkraft: 20 Tonnen
  • Durchgang zwischen Ständer: 550 mm
  • Kolbenhub: 140 mm
  • Tischbreite: 205 mm
  • Max. Arbeitshöhe: 1035 mm
  • Breite: 820 mm
  • Tiefe: 700 mm
  • Höhe: 1800 mm
  • Gewicht: ca. 92 kg
Weitere Suchbegriffe: Pneumatische Werkstattpresse, Presse, Blechpresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,72*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,39*
€ 514,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,72*
€ 488,76
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo Pneumatische Werkstattpresse PWK 10
Bernardo
06-1724
ab € 266,67*
Ähnlich
Bernardo Pneumatische Werkstattpresse PWK 30
Bernardo
06-1726
€ 704,31*
Ähnlich
Bernardo Pneumatische Werkstattpresse PWK 45
Bernardo
06-1727
€ 1.079,66*
Ähnlich
Bernardo Pneumatsiche Werkstattpresse PWK 50
Bernardo
06-1728
€ 1.306,07*
Ähnlich
Bernardo Pneumatsiche Werkstattpresse PWK 75
Bernardo
06-1729
€ 2.008,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG