Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bernardo Schwenkbiegemaschine TB 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Schwenkbiegemaschine TB 1500
Bernardo Schwenkbiegemaschine TB 1500
Artikel-Nr.:
     554-807-06-1380
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     06-1380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abkantbank
Abkantmaschine
Blechbiegemaschine
Schwenkbiegemaschine

Bernardo Schwenkbiegemaschine TB 1500

Produktdetails:

  • Arbeitslänge: 1520 mm
  • Max. Blechstärke: 1,5 mm
  • Max. Öffnungsweite: 48 mm
  • Biegewinkel: 0° - 135°
  • Breite: 1860 mm
  • Tiefe: 900 mm
  • Höhe: 1130 mm
  • Gewicht: ca. 360 kg
Weitere Suchbegriffe: bernardo abkantbank, abkantbank, Schwenkbiegegerät, Biegemaschine, Biegegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.728,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
06-6010
ab € 172,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG