Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bernardo Drehdornpresse DP 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Drehdornpresse DP 3
Bernardo Drehdornpresse DP 3
Artikel-Nr.:
     554-807-06-1010
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     06-1010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehdornpresse
drehdornpresse 3t
bernardo drehdornpresse

Bernardo Drehdornpresse DP 3

Produktdetails:

  • Zum Auspressen und Montieren von Lagern, Buchsen
  • Für leichte Lochstanzarbeiten geeignet
  • Körper aus hochwertigem Grauguss
  • Für rasche und genaue Serienarbeiten optimal
  • Zum Ausbuchsen, Richten, Biegen, Räumen
  • Grundplatte 4-fach positionierbar

Technische Daten:

  • Presskraft: 3 Tonnen
  • Werkstückhöhe max.: 300 mm
  • Ausladung: 158 mm
  • Dorngröße: 38 x 38 x 450 mm
  • Tischdurchmesser: 187 mm
  • Abmessung: L 450 x T 210 x H 580 mm
  • Gewicht: ca. 69 kg
Weitere Suchbegriffe: Presse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,52*
€ 257,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,69*
€ 242,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,54*
€ 236,26
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo Drehdornpresse DP 1
Bernardo
06-1000
ab € 92,22*
Ähnlich
Bernardo Drehdornpresse DP 2
Bernardo
06-1005
ab € 146,77*
Ähnlich
Bernardo Drehdornpresse DP 5
Bernardo
06-1015
ab € 560,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG