Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bernardo Stichelschleifmaschine U 3 / 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Stichelschleifmaschine U 3 / 400 V
Bernardo Stichelschleifmaschine U 3 / 400 V
Drehmeißelaufnahme
Schaftfräseraufnahme
Spiralbohreraufnahme
Lieferumfang: Spiralbohrer-, Schaftfräserund Drehmeißelaufnahme, Spannzangen, Korundschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Antriebsriemen
Artikel-Nr.:
     554-807-05-1555
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     05-1555
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stichelschleifmaschine
stichelschleifmaschine

Bernardo Stichelschleifmaschine U 3 / 400 V

Produktdetails:

  • Die Stichelschleifmaschine U3 ist durch die vielseitigen Schwenk- und Einstellmöglichkeiten universell einsetzbar. Durch das umfangreiche Standardzubehör bietet dieses Modell ein optimales Leistungspaket bei geringer Investition.
  • Zum Schleifen von z. B.: Stempel, Spiralbohrer, Elektroden, Stichel, Zentrierspitzen, usw.
  • Einfache Bedienung und Handhabung
  • Solider Grundkörper sorgt für langjährige Präzision
  • Indexkopf mit 24 Rastpositionen zum Schleifen von Polygonen auf Stempel oder Elektroden
  • Optimal zum Schleifen von Stichel (Einschneidenfräser) geeignet
  • Umfangreiches Standardzubehör: Aufnahme für Spiralbohrer, Schaftfräser und Drehmeißel, Diamantscheibe, Spannzangen, ...
  • Viele Schwenk- und Einstellmöglichkeiten zum Herstellen von Gravierstichel (zylindrisch, zentrisch, kegelig, ...)
  • Vibrationsfrei angetriebene Präzisionsschleifspindel für optimale Schleifergebnisse

Technische Daten:

  • Spannzangendurchmesser min./max.: 3 - 16 mm
  • Schleifdurchmesser max.: 25 mm
  • Kegelschleifen: 0 - 180°
  • Hinterschliffwinkel: 0 - 45°
  • Negativen Winkel: 0 - 25°
  • Geschwindigkeit: 5000 U/min
  • Topfscheibe: 100 x 50 x 20 mm
  • Rastpositionen Teilkopf: 24 (alle 15°)
  • Motorleistung: 0,36 kW
  • Spannung: 400 V
  • Länge: 450 mm
  • Breite: 500 mm
  • Höhe: 400 mm
  • Gewicht: ca. 45 kg

Lieferumfang:

  • Korundschleifscheibe
  • Diamantschleifscheibe
  • Abrichtdiamant
  • Scheibenflansch
  • Halogenlicht
  • Spannzange 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Spiralbohreraufnahme
  • Schaftfräseraufnahme
  • Drehmeißelaufnahme
  • Ersatzriemen
Weitere Suchbegriffe: Schleifmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.520,27*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.551,81*
€ 1.846,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.520,27*
€ 1.809,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
05-1603
ab € 69,61*
Zubehör
Bernardo
05-1571
ab € 92,57*
Zubehör
Bernardo
05-1611
ab € 55,69*
Zubehör
Bernardo
05-1576
ab € 69,61*
Zubehör
Bernardo
05-1604
ab € 62,50*
Zubehör
Bernardo
05-1667
ab € 58,23*
Zubehör
Bernardo
05-1668
ab € 58,23*
Zubehör
Bernardo
05-1669
ab € 58,23*
Zubehör
Bernardo
05-1671
ab € 58,23*
Zubehör
Bernardo
05-1662
ab € 58,23*
Zubehör
Bernardo
05-1663
ab € 58,23*
Zubehör
Bernardo
05-1664
ab € 58,23*
Zubehör
Bernardo
05-1666
ab € 58,23*
Zubehör
Bernardo
05-1602
ab € 173,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG