Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bernardo Metallhandkreissäge MHK 230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Metallhandkreissäge MHK 230
Bernardo Metallhandkreissäge MHK 230
Bernardo Metallhandkreissäge MHK 230
Schnelles und einfaches Einstellen der Schnitthöhe ohne Werkzeug, ablesbar über Skala
Handgriff kann für einfaches Handling bei Gehrungsschnitten ummontiert werden
Lieferung erfolgt in hochwertiger Kunststoffbox
Artikel-Nr.:
     554-807-04-1006
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     04-1006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallhandkreissäge
Handkreissäge
Kreissäge
Metallkreissäge

Bernardo Metallhandkreissäge MHK 230

Produktdetails:

  • Die Metallhandkreissägen der MHK 230 ist die ideale Arbeitsgerät für den Baustellen- und Montageeinsatz, optimal für gratarmes Sägen ohne Kühlschmierstoff. Ihr Einsatzbereich findet dieses Modell daher vorwiegend beim Fassadenbauer, beim Dachdecker, in Reparaturbetrieben und Schlossereien.
  • Für Gehrungsschnitte bis 45° verwendbar, daher auch geeignet zur Schweißnahtvorbereitung
  • Stufenlose Verstellung der Schnitttiefe bis 82 mm
  • Sägeschuh für Gehrungsschnitte von 0° bis 45° verstellbar, Rasterung bei 0° / 15° / 30° / 45°
  • Drehmomentstarker Antriebsmotor mit Sanftanlauf und Überlastschutz
  • Schneller und einfacher Sägeblattwechsel durch die integrierte Spindelarretierung
  • Zum Schneiden von Profilen, Rohren, Blechen, Trapezprofilen, Sandwichpaneelen, ...
  • Inklusive Schnittindikator für Freihandschnitte für präzises Arbeiten
  • Geringe Funkenbildung durch interne Absaugung
  • Spänehaube mit Bajonett-Schnellverschluss zum schnellen Entleeren des integrierten Späneauffangbehälters
  • Ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomischen Handgriff
  • Präzise Schnittführung durch 2-fach geführten Parallelanschlag

Technische Daten:

  • Schnittbereich 90°: 82 mm
  • Schnittbereich 45°: 56 mm
  • Max. Materialstärke (Werkstoffabhängig): 8 mm
  • Sägeblattdurchmesser: 230 mm
  • Sägeblattbohrung: 25,4 mm
  • Drehzahl: 2200 U/min
  • Motorleistung: 1,7 kW
  • Spannung: 230 Volt
  • Maschinenabmessung: B 470 x T 310 x H 300 mm
  • Gewicht: 7,1 kg

Lieferumfang:

  • Parallelanschlag
  • Kunststoffbox
  • Automatischer Sägeblattschutz
  • Schnittindikator
  • Ohne HM-Sägeblatt
  • Bedienwerkzeug
Weitere Suchbegriffe: Handsäge, Metallhandsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,33*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,68*
€ 413,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,48*
€ 412,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,33*
€ 391,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
48-1059
ab € 120,86*
Zubehör
Bernardo
48-1058
ab € 118,33*
Zubehör
Bernardo
48-1057
ab € 103,18*
Zubehör
Bernardo
51-1050
ab € 74,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG