Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bernardo Zyklen-Drehmaschine CRL 1440 - 360 x 890


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Zyklen-Drehmaschine CRL 1440 - 360 x 890
Bernardo Zyklen-Drehmaschine CRL 1440 - 360 x 890
Robuster Reitstock mit großer Ausladung, ideal beim Einsatz des H4-Werkzeugwechslers bzw. 8-fach Werkzeugrevolver
Serienmäßig mit 2 elektronischen Handrädern zum manuellen Verfahren in x- und z-Achse.
Der durchzugsstarke Antriebsmotor und der Yaskawa Frequenzumrichter gewährleisten ein hohes Drehmoment
Der breite Querschlitten mit Turcite-B Beschichtung garantiert einen geringen Slip-Stick-Effekt
Artikel-Nr.:
     554-807-03-1408
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     03-1408XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmaschine
bernardo drehmaschine

Bernardo Zyklen-Drehmaschine CRL 1440 - 360 x 890

Produktdetails:

  • Die zyklengesteuerte Drehmaschine CRL 1440 - 360 x 890 ist kompakte und leistungsfähige Drehmaschine für leichte und mittelschwere Dreharbeiten mit 890 mm Spitzenweite. Mit der leicht erlernbaren Fagor 8055 TC Steuerung erzielen auch konventionelle Dreher sofort Ergebnisse.
  • Mehrfach gelagerte Spindel mit hoher Rundlaufgenauigkeit
  • Prismenbett aus Grauguss, induktiv gehärtet und geschliffen
  • Automatische Zentralschmierung des Längs- und Planschlittens
  • Maschinenvollverkleidung mit 2 Schiebetüren
  • Stufenloser Drehzahlbereich über 2 pneumatisch geschaltete Getriebestufen
  • Solider Getriebekopf mit gehärteten und geschliffenen Zahnrädern für vibrationsarmen Lauf
  • Moderne und dem heutigen Stand der Technik entsprechende Maschinenkonstruktion
  • Zyklensteuerung Fagor 8055 TC ohne CNC-Kenntnisse programmierbar
  • Drehen und komplizierten Konturen mit Hilfe von vorprogrammierten Zyklenprogrammen
  • Gehärtete und geschliffene Präzisions-Kugelumlaufspindel in der x- und z-Achse garantieren ein hohes Maß an Genauigkeit

Technische Daten:

  • Spitzenweite: 890 mm
  • Spitzenhöhe: 180 mm
  • Umlaufdurchmesser über Bett: 360 mm
  • Umlaufdurchmesser über Planschlitten: 170 mm
  • Bettbreite: 260 mm
  • Spindelbohrung: 52,5 mm
  • Spindelaufnahme: D1-6 (opt. A1-6)
  • Drehzahlbereich: 25 - 480 / 481 - 3000 U/min
  • Verfahrweg x-Achse: 205 mm
  • Verfahrweg y-Achse: 815 mm
  • Eilgang x- / z-Achse: 7,5 / 10 m/min
  • Pinolendurchmesser: 58 mm
  • Pinolenweg: 140 mm
  • Pinolenaufnahme: MK 4
  • Motor-Abgabeleistung S1 100%: 5,5 kW
  • Motor-Aufnahmeleistung S6 40%: 7,5 kW
  • Gewicht: ca. 2100 kg

Lieferumfang:

  • Zyklensteuerung Fagor 8055 TC
  • Kühlmitteleinrichtung
  • Vierfachstahlhalter
  • Maschinenleuchte
  • Mitlaufende Körnerspitze MK 4
  • Schwenkbares Bedienpult
  • Automatische Schmierung des Spindelkopfes
  • Automatische Schmierung des Längs- und Planschlittens
  • 2 Elektronische Handräder
  • Schnittstelle RS 232
  • Maschinenvollverkleidung
  • Bedienwerkzeug
Weitere Suchbegriffe: Zyklendrehmaschine, Zyklen-Drehmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37.255,79*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo Präzisions-3-Backenfutter PO3-D, DIN 55029, PO3-200/D6, Stahlausführung
Bernardo
21-1043F
ab € 449,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG