Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bernardo Mechanikerdrehmaschine Standard 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Mechanikerdrehmaschine Standard 180
Bernardo Mechanikerdrehmaschine Standard 180
Übersichtlich angebrachte Schaltelemente am Getriebekopf, gehärtete und geschliffene Zahnräder sorgen für ruhigen Lauf
Hohe Rundlaufgenauigkeit des Drehfutters durch die Hauptspindel mit 2 nachstellbaren Kegelrollenlager
Der kompakte Reitstock wird mittels Einhebelklemmung am induktiv gehärteten und geschliffenen Prismenbett geklemmt
Artikel-Nr.:
     554-807-03-1270
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     03-1270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmaschine
bernardo drehmaschine

Bernardo Mechanikerdrehmaschine Standard 180

Produktdetails:

  • Die Mechanikerdrehmaschine Standard 180 überzeugt durch ihre stabile Konstruktion und einfache Handhabung. Für den anspruchsvollen Heimwerker bestens geeinget. Zur Reduzierung der Fertigungszeit kann die Maschine mit einer 3-Achs-Positionsanzeige geliefert werden.
  • Ideal für Fachschulen, Reparaturbetriebe und Ausbildungswerkstätten
  • Zur Minimierung von Schwingungseinflüssen ist das massive Prismenbett zusätzlich mit Rippen versteift
  • Sehr handliche, stabile Maschine mit Leit- und Zugspindel
  • Bettführung mit großer Auflagefläche gehärtet und geschliffen
  • Gehärtete und geschliffene Zahnräder auch im Vorschubgetriebe
  • Herausnehmbare Brücken für die Bearbeitung von Werkstücken mit großem Durchmesser
  • Reitstock, Spindelstock und alle Führungen nachstellbar
  • Platzsparende Aufstellmöglichkeit durch nach vorne ausziehbare Spänewanne
  • Elektroschrank als komplette Einheit auf der Maschinenrückseite
  • Elektromechanische Fußbremse zur Reduzierung der Nebenzeiten

Technische Daten:

  • Spitzenweite: 1000 mm
  • Spitzenhöhe: 180 mm
  • Umlaufdurchmesser über Bett: 360 mm
  • Umlaufdurchmesser über Kröpfung: 502 mm
  • Umlaufdurchmesser über Bettschlitten: 220 mm
  • Spindelbohrung: 38 mm
  • Spindelnase: Camlock D1 - 4
  • Drehzahlbereich: (8) 70 - 2000 U/min
  • Bereich Längsvorschübe: (32) 0,052 - 1,392 mm/U
  • Bereich Planvorschübe: (32) 0,014 - 0,380 mm/U
  • Metrische Gewinde: (26) 0,4 - 7 mm
  • Zollgewinde: (34) 4 - 56 Gg/1"
  • Pinolenweg: 110 mm
  • Pinolenaufnahme: MK 3
  • Motor-Abgabeleistung S1 100%: 1,5 kW / 400 V
  • Motor-Aufnahmeleistung S6 40%: 2,2 kW / 400 V
  • Maschinenabmessung: B 1910 x T 680 x H 1400 mm
  • Gewicht: ca. 520 kg

Lieferumfang:

  • 3-Backenfutter DK11-160 mm / D4
  • Planscheibe K72-200 mm / D4
  • Feststehende Lünette
  • Mitlaufende Lünette
  • Aufspannscheibe 320 mm
  • Vierfachstahlhalter
  • Kühlmitteleinrichtung
  • Spindelbremse
  • Erstbefüllung mit Shell Tellus 46
  • Gewindeuhr
  • Halogenleuchte
  • Reduzierhülse
  • Wechselräder
  • 2 Zentrierspitzen
  • Spänewanne
  • Spritzwand
  • Untergestell
  • Bedienwerkzeug
Weitere Suchbegriffe: Mechanikerdrehmaschine, Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.216,03*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo Drehmeisselsatz mit HM-Wendeschneidplatten 16 mm mit Bohrstange, 4-tlg.
Bernardo
44-2032
ab € 112,84*
Zubehör
Bernardo Drehmeisselsatz mit HM-Wendeschneidplatten 16 mm mit Bohrstange, 6-tlg.
Bernardo
44-2053
ab € 145,77*
Zubehör
Bernardo Drehmeisselsatz mit HM-Wendeschneidplatten, 16 mm, 5-tlg.
Bernardo
44-2022
ab € 70,17*
Zubehör
Bernardo Drehmeisselsatz mit HM-Wendeschneidplatten, 16 mm, 7-tlg., Satz D
Bernardo
44-3086
ab € 135,71*
Zubehör
Bernardo Einsätze für Revolverkopf MK 3
Bernardo
22-1076
ab € 172,36*
Zubehör
Bernardo HSS-Drehmeisselsatz 16 mm, 8-tlg.
Bernardo
44-1026
ab € 114,12*
Zubehör
Bernardo Kurzkegelflansch FL, DIN 55029, 160/D4, futterseitig plan, Gusskörper
Bernardo
21-4053
ab € 80,18*
Zubehör
Bernardo Kurzkegelflansch FL, DIN 55029, 200/D4, futterseitig plan, Gusskörper
Bernardo
21-4055
ab € 95,59*
Zubehör
Bernardo Kühlmittelflüssigkeit TURN für Drehmaschinen, im 5 Liter Kanister
Bernardo
54-1202
ab € 70,17*
Zubehör
Bernardo Maschinenschuh MS 80
Bernardo
53-2000
ab € 48,39*
Zubehör
Bernardo Mitlaufende Körnerspitze mit 7 auswechselbaren Einsätzen SMA - MK 3
Bernardo
22-1041
ab € 130,66*
Zubehör
Bernardo Mitlaufende Körnerspitze PC - MK 3
Bernardo
22-1002
ab € 72,79*
Zubehör
Bernardo Mitlaufender Zentrierkegel MK 3 / 100 mm
Bernardo
22-1055
ab € 131,92*
Zubehör
Bernardo Revolverkopf MK 3 mit 6 Stationen
Bernardo
22-1071
ab € 111,56*
Zubehör
Bernardo Schnellspannbohrfutter 3 - 16 mm / B 16
Bernardo
24-1082
ab € 57,71*
Zubehör
Bernardo Schnellwechselstahlhalterset System Größe E, inkl. 4 gerader Einsätze
Bernardo
23-1001
ab € 382,91*
Zubehör
Bernardo Spannzangenfutter 5C mit Aufnahme D1-4
Bernardo
22-1095
ab € 176,15*
Zubehör
Bernardo Spannzangenset 5C / 3 - 26 mm, 24-tlg.
Bernardo
22-1097
ab € 197,29*
Zubehör
Bernardo Standard-4-Backenfutter DK12-D, DIN 55029 DK12-160/D4, Gussausführung
Bernardo
21-0832
ab € 171,72*
Zubehör
Bernardo Standard-4-Backenfutter DK12-D, DIN 55029 DK12-200/D4 Gussausführung
Bernardo
21-0833F
ab € 237,97*
Zubehör
Bernardo Weiche Monoblockbacken DSJ-DK11-160
Bernardo
21-0853
ab € 54,20*
Zubehör
Bernardo Weiche Monoblockbacken DSJ-DK12-160
Bernardo
21-0866
ab € 69,25*
Zubehör
Bernardo Weiche Monoblockbacken DSJ-DK12-200
Bernardo
21-0867
ab € 86,52*
Zubehör
Bernardo Zentrierbohrer 12-tlg.
Bernardo
41-1070
ab € 47,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG