Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bernardo Bearbeitungszentrum Proficenter 700 BQW / 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Bearbeitungszentrum Proficenter 700 BQW / 230 V
Bernardo Bearbeitungszentrum Proficenter 700 BQW / 230 V
Durch den schwenkbaren Fräskopf ergibt sich eine Vielzahl von Bearbeitungsmöglichkeiten
Schlitten inkl. Handräder mit Feinskalierung. Zusätzlich ist dieses Modell mit einem automatischem Quervorschub ausgestattet
Artikel-Nr.:
     554-807-03-1249
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     03-1249
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bearbeitungszentrum
Proficenter
Drehmaschine
Fräsaufsatz

Bernardo Bearbeitungszentrum Proficenter 700 BQW / 230 V

Produktdetails:

  • Unser Topmodell Proficenter 700 BQV lässt für Feinmechaniker, Ausbildungs- und Lehrwerkstätten keine Wünsche offen. Bohren, Fräsen und Drehen auf kleinstem Raum, serienmäßig mit digitaler Anzeige für Bohrtiefe und Drehzahl zum komfortablen Arbeiten sowie eine große Spindelbohrung, alles kombiniert in einer Maschine.
  • Elektronisch, stufenlose Drehzahlregelung, dadurch optimale Anpassung an das Werkstück möglich
  • Serienmäßig mit Zugspindel für den automatischen Längs- und Quervorschub
  • Prismenbett mit großer Auflagefläche, induktiv gehärtet und geschliffen
  • Serienmäßig mit 38 mm Spindelbohrung zum Bearbeiten von großen Wellendurchmesser
  • Nach den strengen Vorgaben des Bernardo-Standards gefertigt
  • Erweiterter Einsatzbereich durch den schwenkbaren Fräskopf
  • Fräsaufsatz mit Digitalanzeige für den Pinolenhub und Drehzahl
  • Oberschlitten in x-Achsenrichtung verschiebbar
  • Serienmäßig mit Rechts- und Linkslauf der Frässpindel
  • Präzise Pinolenzustellung beim Fräsen mittels Handrad

Technische Daten:

    Drehmaschine:

  • Spitzenweite: 700 mm
  • Spitzenhöhe: 150 mm
  • Umlaufdurchmesser über Bett: 280 mm
  • Spindelbohrung: 38 mm
  • Aufnahme in der Spindelbohrung: MK 5
  • Drehzahlbereich, stufenlos: 50 - 1000 / 100 - 1800 U/min
  • Bereich Längsvorschübe: (14) 0,07 - 0,65 mm/U
  • Bereich Planvorschübe: (11) 0,03 - 0,12 mm/U
  • Metrische Gewinde: (18) 0,2 - 3,5 mm
  • Zollgewinde:( 21) 8 - 56 Gg/1"
  • Pinolenweg: 85 mm
  • Pinolenaufnahme: MK 3
  • Motor-Abgabeleistung S1 100%: 1,0 kW / 230 V
  • Motor-Aufnahmeleistung S6 40%: 1,35 kW / 230 V

    Fräsaufsatz:

  • Bohrleistung max.: 20 mm
  • Stirnfräser max.: 63 mm
  • Schaftfräser max.: 20 mm
  • Ausladung: 170 mm
  • Spindeldrehzahl: 50 - 2250 U/min
  • Spindelaufnahme: MK 2
  • Fräskopf schwenkbar :-90° bis +90°
  • Höhenverstellung Fräskopf: 260 mm
  • Motor-Abgabeleistung S1 100%: 0,60 kW / 230 V
  • Motor-Aufnahmeleistung S6 40%: 0,90 kW / 230 V
  • Maschinenabmessung: B 1380 x T 640 x H 1020 mm
  • Gesamtgewicht: ca. 298 kg

Lieferumfang:

  • 3-Backenfutter DK11-160 mm
  • Futterflansch 160 mm
  • Zahnkranzbohrfutter 1 - 13 mm / B 16
  • Bohrfutterdorn MK 2 / B 16
  • Feste Körnerspitzen
  • Wechselräder
  • Vierfachstahlhalter
  • Planschlitten mit Obersupport
  • Anzugspindel M10
  • Digitale Pinolenhubanzeige
  • Digitale Drehzahlanzeige
  • Futterschutz
  • Leitspindelabdeckung
  • Spänerückwand
  • Bedienwerkzeug
  • Ohne Untergestell
Weitere Suchbegriffe: Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.821,49*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo Aufspannscheibe diam. 240 mm für Profi(center) 700 BWV / BQV
Bernardo
03-1789
ab € 69,25*
Zubehör
Bernardo Drehmeisselsatz mit HM-Wendeschneidplatten 12 mm mit Bohrstange, 4-tlg.
Bernardo
44-2031
ab € 109,00*
Zubehör
Bernardo Drehmeisselsatz mit HM-Wendeschneidplatten 12 mm mit Bohrstange, 6-tlg.
Bernardo
44-2052
ab € 138,23*
Zubehör
Bernardo Drehmeisselsatz mit HM-Wendeschneidplatten, 12 mm, 5-tlg.
Bernardo
44-2021
ab € 62,72*
Zubehör
Bernardo Drehmeisselsatz mit HM-Wendeschneidplatten, 12 mm, 9-tlg., Satz C
Bernardo
44-3084
ab € 134,45*
Zubehör
Bernardo Einsätze für Revolverkopf MK 3
Bernardo
22-1076
ab € 172,36*
Zubehör
Bernardo Feststehende Lünette f. Profi(center) 700 WV / QV / BWV / BQV
Bernardo
03-1800
ab € 70,17*
Zubehör
Bernardo
03-1797
ab € 83,81*
Zubehör
Bernardo Fräser-Spannzangenfutter-Set ER 40, MK 2, 3 - 25 mm, 16-tlg.
Bernardo
26-1005
ab € 235,39*
Zubehör
Bernardo Gewindeschneidapparat SUPER M 5 - M 12
Bernardo
24-1096
ab € 263,19*
Zubehör
Bernardo HSS-Drehmeisselsatz 12 mm, 8-tlg.
Bernardo
44-1025
ab € 105,14*
Zubehör
Bernardo Mitlaufende Körnerspitze PC - MK 3
Bernardo
22-1002
ab € 72,79*
Zubehör
Bernardo Mitlaufende Lünette f. Profi(center) 700 WV / QV / BWV / BQV
Bernardo
03-1805
ab € 62,09*
Zubehör
Bernardo Planscheibe K72 nach DIN 6350 K72 - 160
Bernardo
21-5003
ab € 110,91*
Zubehör
Bernardo Präzisions-Maschinenschraubstock PS 50
Bernardo
28-2025
ab € 114,12*
Zubehör
Bernardo Reduzierhülse MK 3 / 2
Bernardo
24-1022
ab € 29,93*
Zubehör
Bernardo Revolverkopf MK 2 mit 3 Stationen, inkl. Einsätze
Bernardo
22-1068
ab € 130,66*
Zubehör
Bernardo Revolverkopf MK 2 mit 4 Stationen, inkl. Einsätze
Bernardo
22-1069
ab € 149,52*
Zubehör
Bernardo Revolverkopf MK 3 mit 6 Stationen
Bernardo
22-1071
ab € 111,56*
Zubehör
Bernardo Satz Schaftfräser TiN-beschichtet, 3 - 20 mm, 20-tlg.
Bernardo
42-1020
ab € 88,33*
Zubehör
Bernardo Schnellspannbohrfutter 3 - 16 mm / B 16
Bernardo
24-1082
ab € 57,71*
Zubehör
Bernardo Schnellspannschraubstock SP 55
Bernardo
28-2045
ab € 101,27*
Zubehör
Bernardo Schnellwechsel-Stahlhalter-Set Modell Bernardo Gr. 2
Bernardo
23-1056
ab € 158,49*
Zubehör
Bernardo Schnellwechselstahlhalterset System Größe A, inkl. 4 gerader Einsätze
Bernardo
23-1000
ab € 339,01*
Zubehör
Bernardo Schwenkbarer Rundtisch RT 4 S - 100 mm
Bernardo
27-1034
ab € 150,77*
Zubehör
Bernardo Standard-4-Backenfutter DK12, DIN 6350, DK12-160, Gussausführung
Bernardo
21-0803
ab € 162,60*
Zubehör
Bernardo Universal-Kühlmitteleinrichtung mit Plastikbehälter 10 Liter - 230 V
Bernardo
51-1003
ab € 166,03*
Zubehör
Bernardo Untergestell D6
Bernardo
56-1061
ab € 209,30*
Zubehör
Bernardo Untergestell D6 Deluxe
Bernardo
56-1062
ab € 272,95*
Zubehör
Bernardo Wechselhalter mit geradem Einsatz für Gr. 2
Bernardo
23-1059
ab € 45,31*
Zubehör
Bernardo Weiche Monoblockbacken DSJ-DK11-160
Bernardo
21-0853
ab € 54,20*
Zubehör
Bernardo Weiche Monoblockbacken DSJ-DK12-160
Bernardo
21-0866
ab € 69,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG