Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bernardo Bohr- und Fräsmaschine FM 50 VM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Bohr- und Fräsmaschine FM 50 VM
Bernardo Bohr- und Fräsmaschine FM 50 VM
Bernardo Bohr- und Fräsmaschine FM 50 VM
Bernardo Bohr- und Fräsmaschine FM 50 VM
Bernardo Bohr- und Fräsmaschine FM 50 VM
Serienmäßig mit Hubmotor
Ergonomisch angebrachte Schaltelemente an der Vorderseite der Maschine
Der Pinolenvorschub kann wahlweise auf 0,12 / 0,19 oder 0,26 mm/U eingestellt werden
Artikel-Nr.:
     554-807-02-1090
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     02-1090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
Fräsmaschine
bernardo bohr- und fräsmaschine

Bernardo Bohr- und Fräsmaschine FM 50 VM

Produktdetails:

  • Die Bohr- und Fräsmaschine FM 50 VM - eine Weiterentwicklung der bewährten FM 45 V - bietet durch die motorische Höhenverstellung des Fräskopfes sowie der digitalen Pinolenhubanzeige einen hohen Bedienkomfort. Durch die kompakte Bauweise und dem großen Leistungsbereich ist dieses Modell optimal geeignet für Modellbauer, Handwerker und Reparaturwerkstätten.
  • Komfortable Höhenverstellung des Fräskopfes mittels Hubmotor
  • Serienmäßig mit Digitalanzeige für die Pinolenzustellung
  • Beidseitig schwenkbarer Fräskopf von -90° bis +90°
  • Einfacher und schneller Drehzahlwechsel mittels Schalthebel
  • Schwalbenschwanzführung für x- und y-Achse, nachstellbar über Keilleisten
  • Hohe Stabilität durch Schwalbenschwanzführung des Getriebekopfes
  • Leistungsstarker 2-Stufen-Antriebsmotor aus Aluminium
  • Serienmäßig mit automatischem Pinolenvorschub und Gewindeschneideinrichtung
  • Massiver, großer Kreuztisch, präzise oberflächenbearbeitet
  • Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Ölbad laufende Getriebezahnräder
  • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten wie Bohren, Fräsen, Gewindeschneiden

Technische Daten:

  • Bohrleistung in Stahl: 32 mm
  • Bohrleistung in Guss: 40 mm
  • Ausladung: 260 mm
  • Spindeldrehzahl: (12) 50 - 2520 U/min
  • Spindelaufnahme: MK 4
  • Pinolenhub: 120 mm
  • Pinolenvorschub: (3) 0,12 / 0,19 / 0,26 mm/U
  • Tischgröße / T-Nutengröße: 820 x 240 mm / 14 mm
  • Abstand Spindel / Tisch: 120 - 410 mm
  • Verfahrweg (x / y): 540 / 190 mm
  • Fräskopf schwenkbar: -90° bis +90°
  • Höhenverstellung Fräskopf: 290 mm
  • Hubmotor: 90 W
  • Motor-Abgabeleistung S1 100%: 1,1 / 1,5 kW (400 V)
  • Motor-Aufnahmeleistung S6 40%: 1,5 / 2,2 kW (400 V)
  • Maschinenabmessung ohne Untergestell: B 1150 x T 850 x H 1450 mm
  • Gewicht: ca. 290 kg

Lieferumfang:

  • Automatischer Pinolenvorschub
  • Anzugsspindel M 10 mit Adapter M 16
  • Zahnkranzbohrfutter 3 - 16 mm mit Aufnahme MK 4
  • Reduzierhülse MK 4/3, MK3/2
  • Messerkopffräser 80 mm mit Aufnahme MK 4
  • Gewindeschneideinrichtung
  • Hubmotor für Fräskopf
  • Halogenleuchte
  • Digitale Pinolenhubanzeige
  • Schutzabdeckung
  • Lamellen-Schutzabdeckung
  • Bedienwerkzeug
  • Ohne Untergestell
Weitere Suchbegriffe: Bohrmaschine, Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.671,25*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
32-1070
ab € 107,71*
Zubehör
Bernardo
32-1080
ab € 150,77*
Zubehör
Bernardo
26-1007
ab € 250,92*
Zubehör
Bernardo
24-1091
ab € 141,00*
Zubehör
Bernardo
27-1045
ab € 339,26*
Zubehör
Bernardo
27-1001
ab € 331,41*
Zubehör
Bernardo
32-1065
ab € 39,69*
Zubehör
Bernardo
26-1049
ab € 62,72*
Zubehör
Bernardo
28-2081
ab € 139,74*
Zubehör
Bernardo
25-1020
ab € 202,81*
Zubehör
Bernardo
42-1085
ab € 138,23*
Zubehör
Bernardo
42-1020
ab € 88,33*
Zubehör
Bernardo
42-1016
ab € 123,04*
Zubehör
Bernardo
28-1001
ab € 88,33*
Zubehör
Bernardo
41-1051
ab € 101,27*
Zubehör
Bernardo
51-1000
ab € 174,89*
Zubehör
Bernardo
28-2043
ab € 245,75*
Zubehör
Bernardo
56-1015
ab € 223,49*
Zubehör
Bernardo
56-1016
ab € 250,68*
Zubehör
Bernardo
53-1005
ab € 386,67*
Zubehör
Bernardo
28-2086
ab € 294,29*
Zubehör
Bernardo
28-2033
ab € 193,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG