Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bernardo Getriebe-Säulenbohrmaschine GB 32 STI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Getriebe-Säulenbohrmaschine GB 32 STI
Bernardo Getriebe-Säulenbohrmaschine GB 32 STI
Bernardo Getriebe-Säulenbohrmaschine GB 32 STI
Massiver, bearbeiteter Graugusstisch mit T-Nuten und Kühlmittelrinne
Der Bohrvorschub erfolgt wahlweise per Hand oder mittels Elektromagnetkupplung (0,1 / 0,2 / 0,3 mm/U)
Schnelle und einfache Einstellung der Drehzahl mittels Getriebeschaltung an der Vorderseite. Die Drehzahl wird an der
Artikel-Nr.:
     554-807-01-1275
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     01-1275XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine

Bernardo Getriebe-Säulenbohrmaschine GB 32 STI

Produktdetails:

  • Das hochwertige Getriebe der GB 32 STi mit den geschliffenen Zahnräder sorgt für einen ruhigen Lauf. Durch den serienmäßig schwenkbaren Getriebekopf sowie der digitalen Drehzahlanzeige ist diese Maschine optimal für den allgemeinen Werkstätteneinsatz geeignet.
  • Erweiterter Einsatzbereich durch den von -45° bis +45° schwenkbaren Bohrkopf
  • Digitale Drehzahlanzeige für einfaches Ablesen der Drehzahl
  • Präzise bearbeiteter Maschinenfuß mit T-Nuten und integrierter Kühlmittelpumpe
  • Hohe Laufruhe durch im Ölbad laufendes Getriebe
  • Serienmäßig mit elektromagnetischem Pinolenvorschub für präzises Arbeiten
  • Schwenkbarer Arbeitstisch (± 45°) mit diagonal verlaufenden T-Nuten und Kühlmittelrinne
  • Leistungsstarker 2-Stufen Antriebsmotor, ausgelegt für Dauerbetrieb
  • Gehärtete und geschliffene Zahnräder

Technische Daten:

  • Bohrleistung in Stahl: 32 mm
  • Bohrleistung in Guss: 35 mm
  • Gewindeschneiden max.: M20
  • Bohrfutter: 1 - 13 mm / B 16
  • Morsekonus: MK 4
  • Spindeldrehzahl / Stufenzahl: 125 - 3030 U/min / 12
  • Vorschubbereich: 0,1 / 0,2 / 0,3 mm/U
  • Ausladung: 325 mm
  • Abstand Spindel / Tisch max.: 690 mm
  • Abstand Spindel / Bodenplatte: 1250 mm
  • Pinolenhub: 160 mm
  • Säulendurchmesser: 120 mm
  • Tischgröße / T-Nutengröße: 500 x 420 mm / 14 mm
  • Motorleistung: 1,0 / 1,2 kW
  • Maschinenabmessung: B 570 x T 900 x H 2200 mm
  • Gewicht: ca. 560 kg

Lieferumfang:

  • Zahnkranzbohrfutter 1 - 13 mm / B 16
  • Bohrfutterdorn MK 4 / B 16
  • Reduzierhülse MK 4 / 3, MK 4 / 2
  • Kühlmitteleinrichtung
  • Elektromagnetischer Spindelvorschub
  • Gewindeschneideinrichtung
  • Automatischer Werkzeugauswerfer
  • Halogenleuchte
  • Digitale Drehzahlanzeige
  • Schutzabdeckung
  • Erstbefüllung mit Shell Tellus 46
Weitere Suchbegriffe: getriebebohrmaschine bernardo, schnellspannbohrfutter ständerbohrmaschine, Getriebesäulenbohrmschine, Bohrmaschine, Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.736,15*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo Bohrmaschinenschraubstock BMH 150
Bernardo
28-2012
ab € 105,14*
Zubehör
Bernardo Bohrmilch DRILL, 1:20 verdünnbar, im 5 Liter Kanister
Bernardo
54-1200
ab € 50,85*
Zubehör
Bernardo Gewindeschneidapparat MK 4, M 12 - M 24
Bernardo
24-1093
ab € 196,29*
Zubehör
Bernardo Gewindeschneidapparat MK 4, M 3 - M 12
Bernardo
24-1091
ab € 141,00*
Zubehör
Bernardo Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 140
Bernardo
28-2019
ab € 141,00*
Zubehör
Bernardo Kegelwischer MK 4
Bernardo
24-1062
ab € 35,92*
Zubehör
Bernardo Konusaustreiber MK 4 - MK 6
Bernardo
24-1059
ab € 43,81*
Zubehör
Bernardo Maschinenschuh MS 80
Bernardo
53-2000
ab € 48,39*
Zubehör
Bernardo Reduzierhülse MK 4 / 2
Bernardo
24-1024
ab € 32,88*
Zubehör
Bernardo Reduzierhülse MK 4 / 3
Bernardo
24-1025
ab € 32,88*
Zubehör
Bernardo Schnellspannbohrfutter 3 - 16 mm / B 16
Bernardo
24-1082
ab € 57,71*
Zubehör
Bernardo Schnellspannbohrfutter mit Aufnahmeschaft MK 4, 1 - 16 mm
Bernardo
24-1073
ab € 87,03*
Zubehör
Bernardo Spannwerkzeugsortiment 52-tlg., 14 mm, M 12
Bernardo
28-1001
ab € 88,33*
Zubehör
Bernardo Spiralbohrer HSS mit Morsekonus MK 2/3, 17-tlg., 14,5 - 30 mm, Satz C
Bernardo
41-1055
ab € 150,77*
Zubehör
Bernardo Spiralbohrer HSS mit Morsekonus Mk 2/3, 9-tlg., 14,5 - 30 mm, Satz B
Bernardo
41-1051
ab € 101,27*
Zubehör
Bernardo Spiralbohrer-Set 130-tlg., HSS TiN-beschichtet
Bernardo
41-1024
ab € 62,72*
Zubehör
Bernardo Spiralbohrer-Set 170-tlg., HSS TiN-beschichtet
Bernardo
41-1025
ab € 76,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG