Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bernardo Radialbohrmaschine RBM 780 SB / 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Radialbohrmaschine RBM 780 SB / 400 V
Bernardo Radialbohrmaschine RBM 780 SB / 400 V
Der Bohrkopf ist von -90° bis +90° stufenlos schwenkbar
Die Ausladung des Bohrkopfes kann stufenlos verstellt werden
Bernardo Radialbohrmaschine RBM 780 SB / 400 V
Artikel-Nr.:
     554-807-01-1137
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     01-1137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radialbohrmaschine
bernardo radialbohrmaschine

Bernardo Radialbohrmaschine RBM 780 SB / 400 V

Produktdetails:

  • Die Radialbohrmaschine RBM 780 SB ist baugleich mit dem Modell RBM 780 T. Durch die Säulenführung können auch problemlos größere Werkstücke bearbeitet werden.
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit, Spindel läuft in Präzisionskugellager
  • Sicherheitsschalter nach IP 54 mit Unterspannungslöser
  • Auszieh-, dreh- und schwenkbarer Bohrkopf für rationelles Arbeiten
  • Stabile, geschliffene Stahlsäule mit Zahnstange für Tischhöhenverstellung
  • Schwenkbarer Arbeitstisch von -45° bis +45° und um 360° drehbar
  • Garantierte Rundlaufgenauigkeit = 0,02 mm in der Pinole gemessen
  • Großdimensionierte Bodenplatte für hohe Standfestigkeit
  • Hohe Laufruhe durch Riemenscheiben aus Grauguss
  • Ergonomische Handgriffe für komfortables Arbeiten

Technische Daten:

  • Bohrleistung max.: 16 mm
  • Bohrfutter: 3 - 16 mm / B 16
  • Morsekonus: MK 2
  • Ausladung min./max.: 115 - 375 mm
  • Spindeldrehzahl: (9) 300 - 2550 U/min
  • Bohrkopf schwenkbar: -90° bis +90°
  • Pinolenhub: 60 mm
  • Säulendurchmesser: 72 mm
  • Tischgröße: ø 290 mm
  • Arbeitsfläche Bodenplatte: 185 x 200 mm
  • Motor-Abgabeleistung S1 100%: 0,55 kW
  • Motor-Aufnahmeleistung S6 40%: 0,80 kW
  • Spannung: 400 V
  • Maschinenabmessung: B 320 x T 1000 x H 1610
  • Gewicht: ca. 54 kg

Lieferumfang:

  • Zahnkranzbohrfutter 3 - 16 mm / B 16
  • Bohrfutterdorn MK 2 / B 16
  • Schutzabdeckung
Weitere Suchbegriffe: Bohrmaschine, Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,81*
€ 397,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,34*
€ 376,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,31*
€ 368,08
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo Bohrmaschinenschraubstock BM 125 mit Prismenbacken
Bernardo
28-2000
ab € 46,54*
Zubehör
Bernardo Bohrmaschinenschraubstock BM 150 mit Prismenbacken
Bernardo
28-2001
ab € 49,02*
Zubehör
Bernardo Schnellspannbohrfutter 3 - 16 mm / B 16
Bernardo
24-1082
ab € 57,71*
Zubehör
Bernardo Spiralbohrer-Set 130-tlg., HSS TiN-beschichtet
Bernardo
41-1024
ab € 62,72*
Zubehör
Bernardo Spiralbohrer-Set 170-tlg., HSS TiN-beschichtet
Bernardo
41-1025
ab € 76,68*
Zubehör
Bernardo Spiralbohrer-Set 19-tlg., 1 - 10 mm, HSS TiN-beschichtet
Bernardo
41-1000
ab € 40,19*
Zubehör
Bernardo Spiralbohrer-Set 25-tlg., 1 - 13 mm, HSS TiN-beschichtet
Bernardo
41-1010
ab € 54,58*
Zubehör
Bernardo Spiralbohrer-Set 50-tlg., 1 - 5,9 mm, HSS TiN-beschichtet
Bernardo
41-1015
ab € 44,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG