Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Glasheber Glassauger Gummisauger Scheibenheber Doppel - Saugheber 100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu Glasheber Glassauger Gummisauger Scheibenheber Doppel - Saugheber 100 kg
Alu Glasheber Glassauger Gummisauger Scheibenheber Doppel - Saugheber 100 kg
Alu Glasheber Glassauger Gummisauger Scheibenheber Doppel - Saugheber 100 kg
Alu Glasheber Glassauger Gummisauger Scheibenheber Doppel - Saugheber 100 kg
Alu Glasheber Glassauger Gummisauger Scheibenheber Doppel - Saugheber 100 kg
Artikel-Nr.:
     554-80017153
Hersteller:
     Dema
Herst.-Nr.:
     17153
EAN/GTIN:
     4031765171533
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber

Erreichen Sie eine optimale Haftung auf Glas und ähnlichen glatten Oberflächen - mit dem DEMA Glasheber GH 100 Alu 2 Teller orange!
Auch ideal zum Ausbeulen von größeren Dellen geeignet. Einfach auflegen, andrücken und dabei Hebel umlegen - fertig. Die rutschfeste, geriffelte Unterseite ermöglicht einen sicheren Transport von allen Materialien mit glatten Oberflächen wie z.B. Glas-, Blech- oder Kunststoffplatten.
Sicherer Transport mit hoher Effektivität - der DEMA Glasheber GH 100 Alu 2 Teller orange!

  • Schnelllöser 
  • Gummiteller
  • Aus Aluminium
  • Tragkraft vertikal bis ca. 80 kg
  • Tragkraft horizontal bis ca. 100
  • Farbe: Orange
  • Gummiteller Ø: 11,5 cm
  • Maße LxBxH: 32,5x11,5x6,5 cm
  • Gewicht: 625 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.