Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OBD II VAG Tester / Scanner T55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OBD II VAG Tester / Scanner T55
OBD II VAG Tester / Scanner T55
OBD II VAG Tester / Scanner T55
OBD II VAG Tester / Scanner T55
OBD II VAG Tester / Scanner T55
OBD II VAG Tester / Scanner T55
Artikel-Nr.:
     554-800-094-231
Hersteller:
     Dema
Herst.-Nr.:
     94231
EAN/GTIN:
     4031765942317
Suchbegriffe:
Kfz-Diagnosetester
Diagnosetestgerät
Fehlerdiagnose
Diagnosetester

OBD II VAG Tester / Scanner T55

Produktdetails:

  • Hier erhalten Sie einen leistungsstarken, handlichen Diagnose Scanner für nahezu alle VW, Audi, Skoda, Seat Fahrzeugtypen mit OBD 2 Steck-Anschluss.
  • Sparen Sie jetzt Geld und Zeit, indem Sie selber die Diagnostic Trouble Codes (DTC’s) Ihres Autos auslesen.
  • Die DTC`s werden immer dann angezeigt, wenn Fehleranzeigelampen im Armaturenbrett aufleuchten, oder der Bordcomputer auf Fehler hinweist. Auch verdeckte DTC's werden ausgelesen.
  • DTC’s Codes sind im Bordcomputer Ihres Autos gespeichert. Sie zeigen ein bestimmtes Problem auf und werden als direkte Fehlerbeschreibung / Meldung angezeigt.
  • Mit Hilfe dieser Meldungen werden Sie den Fehler bei Ihrem Auto schneller finden. Darüber hinaus werden Sie auch in der Lage sein, diese zu bearbeiten / löschen, bzw. auch die Meldung Motorkontrolllampe (MIL) auszuschalten.
  • Klein in der Größe, groß im Nutzen. Dieser Scanner arbeitet völlig unabhängig. Es wird kein Computer, Laptop oder Stromversorgung benötigt.
  • Alle Daten werden auf einem großen, beleuchteten LCD Display angezeigt. Ideal auch für alle, die keine bösen Überraschungen vor und nach dem Autokauf, bzw. Inspektion erleben möchten.

Ausstattung:

  • Handliche Ausführung
  • Griffige, gummierte Funktionstasten
  • Display: LCD mit Helligkeitseinstellung und Hintergrundbeleuchtung
  • Funktioniert mit nahezu allen VAG Automodellen
  • ISO ISO9141-2, VPW und PWM und CAN Bussysteme werden unterstützt
  • Liest und löscht alle OBD II, EOBD, JOBD Fehlercodes
  • Fehler - Direktanzeige + CD / Fehlercodeliste
  • Schaltet auch die Motorkontrolllampe aus (MIL)
  • Liest die Fahrgestellnummer aus (je nach Fahrzeugtyp und Baujahr)
  • Live Data Anzeige (Daten bei laufendem Motor)
  • Tragbar und einfach zu bedienen
  • Extrem zuverlässige und genaue Anzeige
  • Alle Daten werden sicher und behutsam vom Bordcomputer abgefragt
  • Keine Batterien notwendig - Gerät wird vom Auto versorgt
  • Schlagfestes, griffiges Kunststoffgehäuse
  • Unterstützt folgende Hersteller: VW, Audi, Skoda, Seat Fahrzeugtypen mit OBD 2 Steck-Anschluss.
  • Deutsche Kurz-Bedienungsanleitung online - Menüführung des Gerätes in Deutsch/Englisch
  • Ausführliche Anleitung und Fehlercodebeschreibung auf CD in englisch
  • Serielles Kabel für Updates mit dem PC

Technische Daten:

  • Kabellänge: ca. 120 cm
  • Spannungsbereich: 8 - 16 Volt, direkt über die OBD Schnittstelle
  • 5 gummierte Funktionstasten
  • Steckertyp: Genormter 16 pol. OBD Stecker
  • Maße: L 21 x B 10,5 x H 3,5 cm
  • Gewicht: ca. 300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,77*
€ 188,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,02*
€ 185,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,58*
€ 185,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,65*
€ 176,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG