Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Arbeitsleuchte / Energiesparlampe AL60E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsleuchte / Energiesparlampe AL60E
Arbeitsleuchte / Energiesparlampe AL60E
Arbeitsleuchte / Energiesparlampe AL60E
Arbeitsleuchte / Energiesparlampe AL60E
Artikel-Nr.:
     554-800-090-554
Hersteller:
     Dema
Herst.-Nr.:
     90554
EAN/GTIN:
     4031765905541
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Wippenschalter
Wippschalter

Arbeitsleuchte / Energiesparlampe AL60E

Produktdetails:

  • Universal einsetzbare Energiesparlampe.
  • Ideal für den mobilen Einsatz als Außenlampe, Werkstattlampe, Arbeitsplatzbeleuchtung.
  • Viel Licht bei wenig Energieverbrauch.

Ausstattung:

  • 2 x 18 Watt und 1 x 24 Watt - getrennt schaltbar über Wippschalter
  • Schnellstart - kein "Warmlaufen" notwendig - die volle Lichtausbeute steht binnen Sekunden zur Verfügung
  • Stabiler Chrombügel
  • Gummierte Füße
  • Lampenkorpus über Rändelschrauben fixierbar und je 45° neigbar
  • Haltegriff zusätzlich mit Moosgummi ummantelt
  • Geringe Wärmeentwicklung (wird nur etwa handwarm). Dadurch keine Verbrennungsgefahr mehr
  • Hochglanzpolierte Reflektoren garantieren höchste Lichtausbeute
  • Abdeckung aus Polycarbonat, Gehäuse aus stoßfestem Kunststoff
  • Werkzeugloser Lampenwechsel möglich
  • Integrierte Kabelhalterung
  • 2 separate Steckdosen auf der Rückseite
  • Lieferung mit Kabel, Stecker und Leuchtmittel

Technische Daten:

  • Energieverbrauch: 2 x 18 + 1 x 24 Watt
  • Lampen: Energiesparlampen E27
  • Lichtfarbe: 6400 Kelvin, blendfrei
  • 500 Lumen
  • Haltbarkeit der Lampen / Röhren: ca. 6000 Betriebsstunden
  • Spritzwassergeschützt IP 44
  • Anschluss: 230 Volt / 50 Hz
  • 2 Meter mit Stecker
  • Größe: B 27 x H 19 x T 33 cm
  • Gewicht: 2,2 kg
Weitere Suchbegriffe: wippschalter ip44, Energiesparlampe, Lampe, Energielampe, Sparlampe, Energiesparleuchte, Arbeitsstrahler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,58*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dema
90555
ab € 13,54*
Zubehör
Dema
90556
ab € 13,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG