Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Traktorsitz ST 03BS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traktorsitz ST 03BS
Traktorsitz ST 03BS
Traktorsitz ST 03BS
Traktorsitz ST 03BS
Traktorsitz ST 03BS
Artikel-Nr.:
     554-800-052-463
Hersteller:
     Dema
Herst.-Nr.:
     52463
EAN/GTIN:
     4031765524636
Suchbegriffe:
Traktorsitz
Sitz
Traktor
Schleppersitz

Traktorsitz ST 03BS

Produktdetails:

  • Traktor / Schleppersitz gepolstert mit Feder-Dämpfer-System mit Unterbau.
  • Ideal geeignet für Schlepper mit gerader Konsole wie z. B.: Ford, MF, Zetor, Case, IHC, Fiat (Markennamen der jeweiligen Inhaber)

Ausstattung:

  • Bezug: Schwarzes Kunstleder, sehr strapazierfähig und wasserdicht.
  • Füllmaterial: Spezial-Schaumstoff für angenehmen Sitzkomfort.
  • Feder / öldruckgedämpft
  • Gewichtseinstellung
  • Sitzverstellung horizontal
  • Lehne starr
  • Wasserablaufrinne
  • Vormontiert bis auf Lehne und Sitzauflage

Technische Daten:

  • Gewichtseinstellung: 50 - 120 kg
  • Federweg: 80 mm
  • 12-fache Sitzverstellung horizontal: 170 mm
  • Sitzbreite: 48 cm
  • Sitztiefe: 31 cm
  • Lehnenhöhe: 41 cm
  • Wasserablaufrinne
  • Maße über alles: ca. B 48 x T 60 x H 60 cm
  • Gewicht: ca. 16 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,23*
€ 141,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,99*
€ 138,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dema
52415
ab € 156,23*
Ähnlich
Dema
52465
ab € 137,05*
Ähnlich
Dema
52419
ab € 82,55*
Ähnlich
Dema
52433
ab € 146,55*
Ähnlich
Dema
52432
ab € 139,68*
Ähnlich
Dema
52416
ab € 102,26*
Ähnlich
Dema
52413
ab € 100,12*
Ähnlich
Dema
52414
ab € 108,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG