Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Abschleppseil 3,5 m / 2 Tonnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschleppseil 3,5 m / 2 Tonnen
Abschleppseil 3,5 m / 2 Tonnen
Abschleppseil 3,5 m / 2 Tonnen
Artikel-Nr.:
     554-800-052-456
Hersteller:
     Dema
Herst.-Nr.:
     52456
EAN/GTIN:
     4031765524568
Suchbegriffe:
Abschleppseil

Abschleppseil 3,5 m / 2 Tonnen

Produktdetails:

  • Sicherheit für unterwegs. Klein verpackt, groß im Nutzen. Abschleppseil mit Sicherheitshaken und Systemtasche.
  • Ideal zum sicheren Abschleppen von PKW, Kleinbus, Caravan...

Technische Daten:

  • Zuglast: 2000 kg
  • Seillänge ohne Belastung: 130 cm
  • Seillänge unter Belastung: bis 3,5 m
  • 2 x Sicherheitshaken mit 20 mm Maulbreite
  • Rotes PVC Warnfahne
  • Gewicht: ca. 0,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Abschlepper, Seil, Autoabschleppseil, Kfz-Abschleppseil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,76*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG