Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Traktorsitz schwarz mit Armlehne ST 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traktorsitz schwarz mit Armlehne ST 10
Traktorsitz schwarz mit Armlehne ST 10
Traktorsitz schwarz mit Armlehne ST 10
Traktorsitz schwarz mit Armlehne ST 10
Traktorsitz schwarz mit Armlehne ST 10
Artikel-Nr.:
     554-800-052-414
Hersteller:
     Dema
Herst.-Nr.:
     52414
EAN/GTIN:
     4031765524148
Suchbegriffe:
Fendt Zubehör
FIAT Zubehör
Ford Zubehör
John Deere Zubehör

Traktorsitz schwarz mit Armlehne ST 10

Produktdetails:

  • Traktor/Schleppersitz gepolstert mit Unterbau
  • Geeignet für Schlepper mit schräger Konsole wie z. B.: John Deere, Case, Deutz, Fendt
  • Mit gerader Konsole: Ford, MF, Zetor, Case, IHC, Fiat
  • Bezug: Schwarzes Kunstleder, sehr strapazierfähig und wasserdicht
  • Füllmaterial: Spezial-Schaumstoff für angenehmen Sitzkomfort
  • Erfüllt die Richtlinie 78/764/EWG

    Technische Daten:

  • Federweg 80 mm
  • 5-fache Sitzlehnenverstellung
  • Öldruckgedämpft
  • Stufenlose Gewichtseinstellung: 50 - 120 kg
  • Längseinstellung 150 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Traktorsitz, Sitz, Traktor, Schleppersitz, Fahrersitz, Staplersitz, Gabelstaplersitz, Stapler, Gabelstapler, Schlepper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,25*
€ 120,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staplersitz ST F007BS
Dema
52465
ab € 129,07*
Ähnlich
Staplersitz Star YP10 Schwarz
Dema
52418
ab € 72,77*
Ähnlich
Traktorsitz "Star 07BS"
Dema
52433
ab € 117,62*
Ähnlich
Traktorsitz / Klappsitz Star 11 DS
Dema
52432
ab € 109,18*
Ähnlich
Traktorsitz gelb mit Armlehne 09A
Dema
52413
ab € 92,30*
Ähnlich
Traktorsitz schwarz ohne Armlehne 11BCS
Dema
52415
ab € 134,38*
Ähnlich
Traktorsitz Star 011
Dema
52417
ab € 88,25*
Ähnlich
Traktorsitz StarPlus TV1
Dema
52540
ab € 262,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG