Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Werkstattpresse, Hydraulikpresse 12 Tonnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattpresse, Hydraulikpresse 12 Tonnen
Werkstattpresse, Hydraulikpresse 12 Tonnen
Werkstattpresse, Hydraulikpresse 12 Tonnen
Werkstattpresse, Hydraulikpresse 12 Tonnen
Artikel-Nr.:
     554-800-024-410
Hersteller:
     Dema
Herst.-Nr.:
     24410
EAN/GTIN:
     4031765244107
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse 12t
werkstattpresse
dema werkstattpresse

Werkstattpresse, Hydraulikpresse 12 Tonnen

Produktdetails:

  • Der ideale Helfer zum Drücken und Pressen für Werkstatt, Garage, Offroad, Landwirtschaft, Forst, Handwerk, Industrie, Garten- und Landschaftsbau.

Technische Daten:

  • Pressdruck: 12 Tonnen
  • Arbeitsbreite: 420 mm
  • Arbeitsbereich: 0 - 580 mm
  • Druckstock 8-fach verstellbar
  • Hubhöhe: 125 mm
  • Grundmaße: ca. L 580 x B 500 x H 1230 mm inkl. Hydraulikpumpe
  • Gesamtgewicht: 43 kg
Weitere Suchbegriffe: Presse, Hydraulikpresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,19*
€ 219,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,76*
€ 211,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,11*
€ 201,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dema
18600
ab € 34,36*
Zubehör
Dema
24477
ab € 70,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG