Produktinformationen von VENZKE |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 554-101-112-002 Herst.-Nr.: k.A. EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Produktdetails: Luft- hydraulischer Wagenheber, bis 12 To. heben, ohne selbst pumpen zu müssen. Einfach an den Kompressor anschließen, mit Luftdruck schnell hydraulisch heben. Technische Daten: - Hubhöhe bis 510 mm
- Minimale Höhe 260 mm
- Gewicht ca. 12 kg
- Maße: ca. H : 23,4 cm, B : 14,0 cm, T : 26,0 cm
- Manuelles Hochpumpen möglich
- superschnelles einfahren des Hydraulikzylinder über Federmechanismus
- Druckschlauch ca. 1 m lang
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Wagen, Pneumatisch, Hydraulisch, Werkstatt, Werkstatteinrichtung, Werkstatttechnik, Maschinenheber, Venzke |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 29,90* | € 35,58 | Ähnlich | | | | € 49,00* | € 58,31 | Ähnlich | | | | € 14,90* | € 17,73 | Ähnlich | | | | € 89,00* | € 105,91 | Ähnlich | | | | € 295,00* | € 351,05 | Ähnlich | | | | € 79,00* | € 94,01 | Ähnlich | | | | € 595,00* | € 708,05 | Ähnlich | | | | € 199,00* | € 236,81 | Ähnlich | | | | € 19,90* | € 23,68 | Ähnlich | | | | € 89,90* | € 106,98 | Ähnlich | | | | € 24,90* | € 29,63 | Ähnlich | | | | € 35,90* | € 42,72 |
|  |  |
|
 |
|
|