Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

EVG-HP 2x24W T16 MS A-DIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVG-HP 2x24W T16 MS A-DIM
EVG-HP 2x24W T16 MS A-DIM
EVG-HP 2x24W T16 MS A-DIM
EVG-HP 2x24W T16 MS A-DIM
enev
ce
Artikel-Nr.:
     553-00000097377
Hersteller:
     HÜCO electronic
Herst.-Nr.:
     097377
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
elektronisches vorschaltgerät t5
vorschaltgerät t5
elektronisches vorschaltgerät

Beschreibung:


  • Bauhöhe nur 21 mm
  • Energieklassifizierung (EEI=A1)
  • Flackerfreies Dimmen von 100% bis 1%
  • Gemeinsame Dimmung von EVG trotz Aufteilung auf verschiedene Stromkreise
  • Großer Eingangsspannungsbereich und Leistungskonstanz durch aktives Oberwellenfilter
  • Kein Flackern während der Zündung
  • Keine Stroboskopeffekte und kein Flimmern während des Betriebes
  • Lampenwarmstart und -betrieb gem. EN 60929
  • Mikroprozessor gesteuert
  • Oberwellenbegrenzung gem. EN 61000-3-2
  • Praktisch keine Geräuschentwicklung
  • Alternative Befestigung über Seitenmontage.
  • Sehr flache Anschlussklemmen ermöglichen in flachen Leuchten einfache Montage
  • Sehr geringe Eigenerwärmung durch minimale Verlustleistung
  • Dimmen mit Taster möglich (SWITCH CONTROL)
  • Ansteuerung über Steuersignal 1- 10 V
Weitere Informationen:
Zugelassen für folgende Leuchtmittelkombinationen:
T5 24 W ; TC-F 24 W ; TC-L 24 W
Zusatzinfo:
Zusätzlich, einfaches und kostengünstiges dimmen über Taster
Anzahl Leuchtmittel:
2
Nennspannung:
220-240 V~
Energieklasse:
A1
Schnittstelle:
1...10V
Umgebungstemperatur Min:
10 °C
Umgebungstemperatur Max:
50 °C
Länge:
430 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Gewicht:
365 g
Weitere Suchbegriffe: 097377, 2-lampige EVG für T5 (T16) Leuchtmittel dimmbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,50*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG