Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Wundhäkchen, scharf, eng 1-zinkig, 16 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wundhäkchen, scharf, eng 1-zinkig, 16 cm
Wundhäkchen, scharf, eng 1-zinkig, 16 cm
Wundhäkchen, scharf, eng 1-zinkig, 16 cm
Wundhäkchen, scharf, eng 1-zinkig, 16 cm
Artikel-Nr.:  552-S30364
Hersteller:  Krönauer
Herst.-Nr.:  3010001
EAN/GTIN:  k.A.
Suchbegriffe:
Wundhäkchen

Wundhäkchen, scharf, eng 1 zinkig - 16 cm

Weitere Informationen:
Länge:
16 cm
Ausführung:
scharf / eng
Größe:
1-zinkig
... > Instrumente > nach Instrumenten - Gruppe > Haken / Häkchen
Weitere Suchbegriffe: OP, Instrumente, Chirurgie, Schere, Pinzette, Aesculap, Krönauer, Speculum, Spekulum, Klemme, Nadelhalter, Zange, Nagelzange, Draht, Bohrdraht
Angebote (2)
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
€ 5,90*
ab € 17,74*
€ 19,64*
Lager 552
12 Tage
€ 5,90*
ab € 18,15*
€ 20,41*
Preise von Lager 552
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 552
Versand von Lager 552
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 10,01*
€ 5,90*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 552
Zeitraum:innerhalb von 11 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Krönauer
300.4201
ab € 17,74*
Ähnlich
Krönauer
300.4202
ab € 17,74*
Ähnlich
Krönauer
292.6010
ab € 103,07*
Ähnlich
Krönauer
292.6007
ab € 98,28*
Ähnlich
Krönauer
280.5014
ab € 4,54*
Ähnlich
Krönauer
277.2012
ab € 40,52*
Ähnlich
Klammerentfernungszange COMED für Hautdrahtklammern, rostfrei
Krönauer
2775000
ab € 50,51*
Ähnlich
Klemme, atraumatische, mit DE BAKERY-Zahnung, 12 cm
Krönauer
2322112
ab € 53,12*
Ähnlich
Krönauer
292.5015
ab € 7,92*
Ähnlich
Krönauer
281.2014
ab € 3,04*
Ähnlich
Knopfsonde, doppelendig, 1,0 mm x 14,5 cm
Krönauer
2811014
ab € 2,83*
Ähnlich
Knopfsonde, doppelendig, 1,5 mm x 14,5 cm
Krönauer
2811514
ab € 3,01*
Ähnlich
Krönauer
219.7525
ab € 41,47*
Ähnlich
Krönauer
271.2216
ab € 21,58*
Ähnlich
Krönauer
277.3012
ab € 6,97*
Ähnlich
Krönauer
277.3014
ab € 6,97*
Ähnlich
Krönauer
280.6014
ab € 9,84*
Ähnlich
Krönauer
271.0313
ab € 32,83*
Ähnlich
Krönauer
271.2114
ab € 32,83*
Ähnlich
Krönauer
272.1514
ab € 47,23*
Ähnlich
Krönauer
272.1517
ab € 54,88*
Ähnlich
Krönauer
272.1520
ab € 54,88*
Ähnlich
Krönauer
271.2218
ab € 22,53*
Ähnlich
Krönauer
271.9014
ab € 53,93*
Ähnlich
Krönauer
271.9018
ab € 46,46*
Ähnlich
Krönauer
271.2220
ab € 20,53*
Ähnlich
Krönauer
285.9419
ab € 34,77*
Ähnlich
Krönauer
285.7518
ab € 16,78*
Ähnlich
Krönauer
285.9220
ab € 19,66*
Ähnlich
Krönauer
286.4509
ab € 35,73*
Ähnlich
Krönauer
285.8234
ab € 47,23*
Ähnlich
Krönauer
279.3014
ab € 6,97*
Ähnlich
Krönauer
279.3016
ab € 6,97*
Ähnlich
Krönauer
279.3214
ab € 6,97*
Ähnlich
Krönauer
286.3500
ab € 82,47*
Ähnlich
Krönauer
277.3011
ab € 6,48*
Ähnlich
Krönauer
277.3016
ab € 7,45*
Ähnlich
Krönauer
277.3018
ab € 7,45*
Ähnlich
Krönauer
277.3020
ab € 7,92*
Ähnlich
Krönauer
277.3022
ab € 7,92*
Ähnlich
Krönauer
277.3007
ab € 6,48*
Ähnlich
Krönauer
277.2113
ab € 46,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG