Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Langzeit - Blutdruckmesser BOSO TM 2430 PC 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langzeit - Blutdruckmesser BOSO TM-2430 PC
Langzeit - Blutdruckmesser BOSO TM-2430 PC
Langzeit - Blutdruckmesser BOSO TM-2430 PC
Software Profilmanager
Software Profilmanager
Software Profilmanager
Artikel-Nr.:
     552-293176
Hersteller:
     boso BOSCH + SOHN
Herst.-Nr.:
     TM2430PC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
24h Blutdruckmessgerät
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät

Langzeitblutdruckmessgerät boso-TM-2430 PC 2

Langzeit-Blutdruckmessgerät TM 2430 PCNetzwerkfähige zertifizierte GDT-Schnittstelle zu allen gängigen Praxis-EDV-Systemen

Das bewährte 24h-Blutdruckmessgerät boso-TM2430 PC 2 wurde durch neue Merkmale in Verbindung mit der Auswertungssoftware boso-profil-manager 3 nochmals aufgewertet:

• Definierbarer Maximaldruck (speziell für empfindliche Patienten)
• Gerät über eindeutige Patientennummer initialisierbar (einfacher Arbeitsablauf wenn mehrere Geräte parallel betrieben werden, z.B. im Krankenhaus)
• Überlagerung von 2 Kurven (SYS, DIA, PULS, MAP, PP) möglich (einfache Erkennung des Behandlungserfolges)
• Darstellung von Mittlerem Arteriellem Druck
• Darstellung des Pulsdrucks
• Berechnung des Morning Blood Pressure Surge
• Manuelle Eingabe von zusätzlichen Messwerten möglich
• Optimierung bei Farbausdruck
• Datenübertragung mit USB-Verbindungskabel
• Sehr komfortable Import- / Export-Funktion zur Übermittlung von Diagnosedaten (z.B. an Fremdpraxen)steuerbarer BDT- / GDT- Export zum Datenaustausch mit Praxis-EDV
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Höhe:
27 mm
Breite:
80 mm
Gewicht:
220 g
Funktionalität:
Klettenmanschette
Weitere Suchbegriffe: Langzeit-Blutdruckmessgerät, Langzeitblutdruckmesser, Langzeitblutdruckmessgerät, Sphygmomanometer, Blutdruck, RR, Boso, Systole, Diastole, Puls, Herz, Herz-Kreislauf, Kreislauf, Vorsorge
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 906,93*
€ 930,19*
16 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 994,58*
€ 1.020,37*
Frei Haus
ab € 995,18*
€ 1.020,98*
Lager 552
k.A.
Frei Haus
ab € 1.045,12*
€ 1.072,38*
Preise: Lager 552
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.072,38*
€ 1.276,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.045,12*
€ 1.243,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 552
Versand: Lager 552
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 10,01*
€ 4,90*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 552
Zeitraum:innerhalb von 11 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG