Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stethoskop Colorscop Plano, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stethoskop Colorscop Plano in verschiedenen Farben
Stethoskop Colorscop Plano in verschiedenen Farben
Aufgrund unterschiedlicher Bildschirmeinstellungen können die Farben geringfügig vom Original abweichen
Stethoskop Colorscop Plano, pink
Artikel-Nr.:
     552-187001
Hersteller:
     KaWe Germany
Herst.-Nr.:
     610100134
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medizinstethoskop

Das bunte Schwesternstethoskop

 

Mit extra flachem Schalltrichter

Extrem leicht

Hochsensible, glasfaserverstärkte Membran, austauschbar

Weiche Ohroliven

Verstellbare Ohrbügel

Keine Verwechslungsgefahr, da verschiedene Farben

Schlauchlänge ca. 55 cm

Membran Ø 43,8 mm

Weitere Informationen:
Länge:
55 cm
Durchmesser:
44 mm
Farbe:
pink
Weitere Suchbegriffe: KAWE, KaWe, Diagnostik
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,90*
€ 10,41*
Lager 552
k.A.
1
€ 4,90*
ab € 10,22*
€ 12,13*
Preise: Lager 552
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 552
Versand: Lager 552
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 10,01*
€ 4,90*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 552
Zeitraum:innerhalb von 11 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Doppelstethoskop-Planet
KaWe Germany
622900022
ab € 123,69*
Ähnlich
Reflex- und Perkussionshammer nach BABINSKY
KaWe Germany
705100001
ab € 17,88*
Ähnlich
Reflex- und Perkussionshammer nach BABINSKY, mit elastischem Stiel
KaWe Germany
705300001
ab € 15,34*
Ähnlich
Reflexhammer Colorflex klein, blau
KaWe Germany
715203031
ab € 17,19*
Ähnlich
Reflexhammer Colorflex klein, gelb
KaWe Germany
715203051
ab € 17,19*
Ähnlich
Reflexhammer Colorflex klein, rot
KaWe Germany
715203011
ab € 17,19*
Ähnlich
Reflexhammer Colorflex klein, schwarz
KaWe Germany
715203021
ab € 17,19*
Ähnlich
Stethoskop "Profi-Kardiologie" burgund
KaWe Germany
622800172
ab € 80,04*
Ähnlich
Stethoskop "Profi-Kardiologie" schwarz
KaWe Germany
622800022
ab € 80,04*
Ähnlich
Stethoskop "Standard-Prestige" blau
KaWe Germany
622700032
ab € 35,18*
Ähnlich
Stethoskop "Standard-Prestige" burgund
KaWe Germany
622700172
ab € 35,18*
Ähnlich
Stethoskop "Standard-Prestige" schwarz
KaWe Germany
622700022
ab € 35,18*
Ähnlich
Stethoskop Baby Prestige, 30 mm Membran-Durchmesser, burgund
KaWe Germany
622701172
ab € 33,97*
Ähnlich
Stethoskop Baby Prestige, 30 mm Membran-Durchmesser, schwarz
KaWe Germany
622701022
ab € 33,97*
Ähnlich
Stethoskop Baby-Color, blau
KaWe Germany
622401034
ab € 18,49*
Ähnlich
Stethoskop Baby-Color, rot
KaWe Germany
622401014
ab € 18,49*
Ähnlich
Stethoskop Colorscop Duoin verschiedenen Farben
KaWe Germany
622100024
ab € 10,44*
Ähnlich
Stethoskop Colorscop Duoin verschiedenen Farben
KaWe Germany
622100054
ab € 10,44*
Ähnlich
Stethoskop Colorscop Duoin verschiedenen Farben
KaWe Germany
622100044
ab € 10,44*
Ähnlich
Stethoskop Colorscop Duoin verschiedenen Farben
KaWe Germany
622100094
ab € 10,44*
Ähnlich
Stethoskop Colorscop Duoin verschiedenen Farben
KaWe Germany
622100134
ab € 10,44*
Ähnlich
Stethoskop Colorscop Duoin verschiedenen Farben
KaWe Germany
622100014
ab € 10,44*
Ähnlich
Stethoskop Colorscop Duoin verschiedenen Farben
KaWe Germany
622100034
ab € 10,44*
Ähnlich
Stethoskop Colorscop Duoin verschiedenen Farben
KaWe Germany
622100124
ab € 10,44*
Ähnlich
Stethoskop Colorscop Plano in verschiedenen Farben
KaWe Germany
610100024
ab € 10,22*
Ähnlich
Stethoskop Colorscop Plano in verschiedenen Farben
KaWe Germany
610100054
ab € 10,22*
Ähnlich
Stethoskop Colorscop Plano in verschiedenen Farben
KaWe Germany
610100044
ab € 10,22*
Ähnlich
Stethoskop Colorscop Plano in verschiedenen Farben
KaWe Germany
610100094
ab € 10,22*
Ähnlich
Stethoskop Colorscop Plano in verschiedenen Farben
KaWe Germany
610100014
ab € 10,22*
Ähnlich
Stethoskop Colorscop Plano in verschiedenen Farben
KaWe Germany
610100034
ab € 10,22*
Ähnlich
Stethoskop Colorscop Plano in verschiedenen Farben
KaWe Germany
610100124
ab € 10,22*
Ähnlich
Stethoskop Duoscop
KaWe Germany
622210022
ab € 15,89*
Ähnlich
Stethoskop Kinder Prestige, 35 mm Membran-Durchmesser, blau
KaWe Germany
622702032
ab € 35,88*
Ähnlich
Stethoskop Kinder Prestige, 35 mm Membran-Durchmesser, burgund
KaWe Germany
622702172
ab € 35,88*
Ähnlich
Stethoskop Rapport schwarz
KaWe Germany
622500022
ab € 14,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG