Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Laryngoskop - Spatel HEINE WIS, Classic+ F.O. Spatel , Gr. 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laryngoskop - Spatel HEINE nach MILLER, WIS, Paed, Classic+ F.O. Spatel
Laryngoskop - Spatel HEINE nach MILLER, WIS, Paed, Classic+ F.O. Spatel
Laryngoskop - Spatel HEINE WIS, Classic+ F.O. Spatel , Gr. 2
Laryngoskop - Spatel HEINE WIS, Classic+ F.O. Spatel , Gr. 2
Artikel-Nr.:
     552-183542
Hersteller:
     Heine
Herst.-Nr.:
     F-000.22.132
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltlichtspatel
Laryngoskop-Spatel
Laryngoskopspatel
Laryngoskopspatel Miller

Laryngoskop - Spatel HEINE nach MILLER, WIS, Paed

Das HEINE F.O. Laryngoskop-Programm mit dem „+“ kombiniert HEINE HiLite® Fiber Optik Lichtleiter und die aktuellste HEINE XHL® Xenon Halogen Technologie für HEINE F.O. Griffe zu einem unschlagbaren System. Diese innovative Technologie gibt allen HEINE F.O. Laryngoskopen einen noch größeren Vorsprung vor konventionellen F.O. Spateln und Griffen als bisher. Der HEINE HiLite® Lichtleiter mit einem bis zu mehr als 100% größeren Querschnitt hat nicht nur eine verbesserte Lichttransmission, sondern auch eine bislang nicht gekannte Autoklavierbeständigkeit. HEINE gewährt eine 5-Jahres-Garantie* (* siehe unten) auf alle Spatel mit HEINE HiLite® Lichtleiter. Die HEINE XHL® Xenon Halogen Lampen, weisen eine um bis zu 40% höhere Beleuchtungsstärke auf. Alle HEINE F.O. „+“ Laryngoskope bieten für den Anwender ein wesentlich besseres Preis/Leistungsverhältnis. HEINE XHL® Xenon Halogen 3,5V Lampen haben eine bis zu doppelt so lange Lebensdauer wie 2,5V Lampen. HEINE 3,5V Systeme arbeiten mit Langzeit Ladebatterien. Das ist umweltschonend und wirtschaftlich. HEINE 3,5V F.O. Laryngoskope sind bis zu drei Mal so hell wie 2,5V F.O. Laryngoskope. Alle HEINE F.O. Griffe und Laryngoskopspatel sind kompatibel nach ISO 7376 (Grüner Standard).

  • Besonderheiten
    • Der HEINE HiLite® Fiber Optik (F.O.) Lichtleiter hat mehr als 6500 einzelne Fasern für bessere Lichttransmission und längere Lebensdauer.
    • Die HEINE XHL® Xenon Halogen Technologie weist eine um bis zu 40% höhere Beleuchtungsstärke auf als herkömmliche Halogen-Lampen.
    • HEINE gewährt eine 5-Jahres-Garantie* (* nach 4000 Autoklavierungen bei Standard-Autoklavierzyklen 134 °C/ 5 Min. eine Beleuchtungsstärke von weit über 1000 Lux.) auf alle Spatel mit HiLite Lichtleiter.
    • HEINE Spatel haben keine Schraubverbindungen, keine externen Lichtleiter und keine Öffnungen, die verschmutzen könnten.


  • Innovative Fiber Optik Technologie für beste Lichtleistung
    • Die optimierte Miller-Spatel-Geometrie erleichtert die Insertion des Tubus.
    • Der kurze Spatelrücken verbessert deutlich die Sicht auf die Epiglottis und die Stimmbänder.
    • Atraumatisches Design der Spatel-Lippe und des Spatelrückens.
    • Die saubere Form ohne Kanten und Ecken ist leicht zu reinigen und sterilisieren.
    • Die Spatel sind wartungsfrei.
    • Das große Faserbündel (4,3mm Ø) ist an beiden Enden vor mechanischer Beschädigung geschützt.
    • Wahlweise sind 2,5V Batterie- oder 3,5V Ladegriffe für noch mehr Licht lieferbar.
    • Kompatibel mit allen Griffen nach ISO 7376 (Grüner Standard).


    • HEINE Paed Spatel sind speziell für die Intubation bei Neugeborenen und Kleinkindern entwickelt.
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Breite:
16 mm
Funktionalität:
gerade
Ausführung:
Wis
Material:
Edelstahl
Größe:
2
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 140,51*
€ 156,80*
Lager 552
k.A.
Frei Haus
ab € 142,14*
€ 158,59*
Preise: Lager 552
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,59*
€ 188,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,44*
€ 181,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,26*
€ 177,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,71*
€ 173,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 142,14*
€ 169,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 552
Versand: Lager 552
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 10,01*
€ 4,90*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 552
Zeitraum:innerhalb von 11 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Batteriegriff HEINE für Laryngoskope, klein für 2 Batterien Gr. AA, 2,5 V
Heine
F-001.22.800
ab € 73,87*
Ähnlich
Batteriegriff HEINE für Laryngoskope, Standard für 2 Batterien Gr. C, 2,5 V
Heine
F-001.22.860
ab € 97,48*
Ähnlich
Bodenkappe HEINE für Laryngoskop - Griff Standard F.O.
Heine
F-002.22.867
ab € 11,89*
Ähnlich
HEINE XP Notfall- Laryngoskop- Set
Heine
F-257.10.815
ab € 77,52*
Ähnlich
Ladegriff HEINE für Laryngoskope, Standard F.O. NT mit Akku, 3,5 V
Heine
F-002.22.863
ab € 152,35*
Ähnlich
Laryngoskop - Spatel HEINE nach MACINTOSH, Classic+ F.O. Spatel
Heine
F-000.22.100
ab € 117,81*
Ähnlich
Laryngoskop - Spatel HEINE nach MACINTOSH, Classic+ F.O. Spatel
Heine
F-000.22.101
ab € 117,81*
Ähnlich
Laryngoskop - Spatel HEINE nach MACINTOSH, Classic+ F.O. Spatel
Heine
F-000.22.102
ab € 117,81*
Ähnlich
Laryngoskop - Spatel HEINE nach MACINTOSH, Classic+ F.O. Spatel
Heine
F-000.22.103
ab € 117,81*
Ähnlich
Laryngoskop - Spatel HEINE nach MACINTOSH, Classic+ F.O. Spatel
Heine
F-000.22.104
ab € 122,85*
Ähnlich
Laryngoskop - Spatel HEINE nach MACINTOSH, Classic+ F.O. Spatel
Heine
F-000.22.105
ab € 134,94*
Ähnlich
Laryngoskop - Spatel HEINE, Sanalon+ F.O. Spatel
Heine
F-000.22.202
ab € 54,39*
Ähnlich
Laryngoskop - Spatel HEINE, Sanalon+ F.O. Spatel
Heine
F-000.22.213
ab € 54,39*
Ähnlich
Laryngoskop - Spatel HEINE nach MILLER, WIS, Paed, Classic+ F.O. Spatel
Heine
F-000.22.120
ab € 134,87*
Ähnlich
Laryngoskop - Spatel HEINE nach MILLER, WIS, Paed, Classic+ F.O. Spatel
Heine
F-000.22.119
ab € 153,15*
Ähnlich
Laryngoskop - Spatel HEINE nach MILLER, WIS, Paed, Classic+ F.O. Spatel
Heine
F-000.22.121
ab € 138,86*
Ähnlich
Laryngoskop - Spatel HEINE nach MILLER, WIS, Paed, Classic+ F.O. Spatel
Heine
F-000.22.122
ab € 143,82*
Ähnlich
Laryngoskop - Spatel HEINE nach MILLER, WIS, Paed, Classic+ F.O. Spatel
Heine
F-000.22.123
ab € 149,13*
Ähnlich
Laryngoskop - Spatel HEINE nach MILLER, WIS, Paed, Classic+ F.O. Spatel
Heine
F-000.22.110
ab € 117,81*
Ähnlich
Laryngoskop - Spatel HEINE nach MILLER, WIS, Paed, Classic+ F.O. Spatel
Heine
F-000.22.111
ab € 117,81*
Ähnlich
Laryngoskop - Spatel HEINE, Sanalon+ F.O. Spatel
Heine
F-000.22.221
ab € 54,39*
Ähnlich
Laryngoskop - Spatel HEINE nach MILLER, WIS, Paed, Classic+ F.O. Spatel
Heine
F-000.22.131
ab € 138,86*
Ähnlich
Laryngoskop - Spatel HEINE nach MILLER, WIS, Paed, Classic+ F.O. Spatel
Heine
F-000.22.133
ab € 143,82*
Ähnlich
Laryngoskop-Set Heine
Heine
F-158.10.815
ab € 157,94*
Ähnlich
Sanolon+ Laryngoskop Notfall-Set
Heine
F155.10.815
ab € 230,09*
Ähnlich
Tasche für Laryngoskop-Satz, Abbildung ähnlich
Heine
F-158.01.000
ab € 14,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG