|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 552-165912 Herst.-Nr.: 60.001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Karteihüllen MED + ORG für fremde Karteitaschen Weitere Informationen:  |  | Länge: | 423 mm (aufgeklappt) | Breite: | 213 mm | Farbe: | farblos | Funktionalität: | 2 Taschen | Material: | Klarsichtfolie |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | – | € 58,43* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 58,49* | € 59,86* |  |  |  | Lager 552 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 58,52* | € 64,18* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 552 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5852* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 552 |  | Versand: Lager 552 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* |  | ab € 10,01* | € 4,90* |  | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 552 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 11 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|