Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Otoskop HEINE Mini 3000, mit direkter Beleuchtung auf Batteriegriff, Komplettausstattung, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Otoskop HEINE Mini 3000, mit direkter Beleuchtung auf Batteriegriff
Otoskop HEINE Mini 3000, mit direkter Beleuchtung auf Batteriegriff
Otoskop HEINE Mini 3000, mit direkter Beleuchtung auf Batteriegriff, Komplettausstattung, schwarz
Artikel-Nr.:
     552-158618
Hersteller:
     Heine
Herst.-Nr.:
     D-001.70.220S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ohrenspiegel
Otoskop
ohrenspiegel heine

Otoskop HEINE Mini 3000, mit direkter Beleuchtung auf Batteriegriff, Komplettausstattung, schwarz

Kompaktes, modernes Taschenotoskop im einzigartigen Design. Kompakt und lichtstark. Nur mit dem mini 3000 Griffsystem kombinierbar.

  • Lieferumfang
    • Otoskop mini 3000
    • Batteriegriff mini 3000
    • 4 Stück Dauergebrauchs - Tips
    • 5 Stück Einweg - Tips 2,5 mm (Kinder)
    • 5 Stück Einweg - Tips 4 mm (Erwachsene)


  • Ausstattung
    • Sichtfenster mit 3facher Vergrößerung
    • optimierte Gehäuseoberfläche für gestochen scharfe Bilder
    • minimierte Reflexe
    • Sichtfenster fest integriert, seitlich schwenkbar


  • Fiber Optik (F.O.) mit direkter Beleuchtung (siehe dazu auch oben)
    • mit verbesserter XHL Xenon Halogen Lampen-Technologie
    • mit 100% mehr Licht gegenüber herkömmlichen Lampen


  • Halteclip mit Ein- / Ausschalter
    • fester Halt
    • automatische Abscgaltung in der Tasche


  • Griff und Kopfstück 2-teilig
    • servicefreundlich
    • ausbaufähig


  • Hochwertiges Griffgehäuse
    • Chromlegierung / veredelter Kunststoff
    • schlagfest
    • robust
    • rutschfest


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Funktionalität:
Xenon - Halogen - Licht
Weitere Suchbegriffe: Heine, Diagnostik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,40*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otoskop Gebläse HEINE für Beta 200, K 180 und alpha+ Otoskope
Heine
B-000.11.240
ab € 8,34*
Ähnlich
Otoskop HEINE Mini 3000, mit Fieberopitk F.O. (distal) ohne Batteriegriff
Heine
D-001.70.106S
ab € 93,79*
Ähnlich
Otoskop HEINE Mini 3000, mit direkter Beleuchtung ohne Batteriegriff
Heine
D-001.70.206S
ab € 37,90*
Ähnlich
Otoskop HEINE Mini 3000, mit Fieberopitk F.O. (distal) auf Batteriegriff
Heine
D-001.70.120S
ab € 137,98*
Ähnlich
Otoskop HEINE Mini 3000, mit Fieberopitk F.O. (distal) auf Batteriegriff
Heine
D-001.70.110S
ab € 118,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG