Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Toilettenpapier FRIPA Basic, 2-lagig, Recycling, ca. 10 x 12 cm, 8 x 250 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Toilettenpapier FRIPA Basic, 2-lagig, Recycling, ca. 10 x 12 cm, 8 x 250 Blatt
Toilettenpapier FRIPA Basic, 2-lagig, Recycling, ca. 10 x 12 cm, 8 x 250 Blatt
Toilettenpapier FRIPA
Artikel-Nr.:
     552-158363
Hersteller:
     Fripa Papierfarbrik
Herst.-Nr.:
     1510805
EAN/GTIN:
     4000883058842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher

Toilettenpapier FRIPA Basic, 2-lagig, Recycling, ca. 10 x 12 cm, 8 x 250 Blatt

Weitere Informationen:
Länge:
ca. 10 cm
Breite:
12 cm
Ausführung:
2-lagig
Material:
Recycling
Inhalt:
2.000 Blatt
Unterverpackung:
8 x 250 Blatt
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
8
pro Packung
€ 4,80*
ab € 1,5725*
€ 1,85375*
10
pro Packung
€ 4,90*
€ 2,58*
1
pro Paket
€ 7,50*
ab € 2,33*
€ 3,01*
Lager 552
k.A.
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 2,62*
€ 3,13*
1 Tag
k.A.
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 2,59*
€ 3,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 552
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,13*
€ 3,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Packung
1 Packung enthält 8 Rollen (ab € 0,3275* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 552
Versand: Lager 552
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 10,01*
€ 4,90*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 552
Zeitraum:innerhalb von 11 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Haushaltstücher
k.A.
887801
ab € 1,72*
Ähnlich
fripa Toilettenpapier Nuvola 2-lagig hochweiß mit Blumenprägung
Fripa Papierfarbrik
1200802
ab € 2,72*
Ähnlich
fripa Toilettenpapier Select, 2-lagig, Zellstoff, hochweiß, 250 Bl./Rl., 8 Rl./Pack.
Fripa Papierfarbrik
1020806
ab € 3,93*
Ähnlich
fripa Toilettenpapier Select, 3-lagig, Zellstoff, hochweiß, 180 Bl./Rl., 8 Rl./Pack.
Fripa Papierfarbrik
1030807
ab € 3,18*
Ähnlich
Abbildung
Fripa Papierfarbrik
2410001
ab € 12,91*
Ähnlich
Abbildung
Fripa Papierfarbrik
2324000
ab € 2,70*
Ähnlich
KIMTECH® Pflegetücher, geprägt weiß, z-gefaltet, HYDROKNIT® Material, 32 x 38 cm, Beutel à 50 Tücher
Kimberly-Clark
7505
ab € 7,112*
Ähnlich
KIMTECH® Science*/ KIMWIPES® Lite Labortücher, weiß, 2 x 14 g/m², 20,5 x 20 cm, Box à 200 Tücher
Kimberly-Clark
7216
ab € 3,48*
Ähnlich
Medikrepp-Zuschnitte 40x40cm Flächengewicht ca. 60g/qm
Dr. Schumacher
00-730-40401000
ab € 38,20*
Ähnlich
Microclean-Tuch
Vileda
100532000000
ab € 18,81*
Ähnlich
Non Plus Ultra Microfaser Allzwecktuch 32x32cm, blau
k.A.
10001
ab € 2,99*
Ähnlich
Non Plus Ultra Microfaser Allzwecktuch 32x32cm, gelb
k.A.
10001
ab € 2,99*
Ähnlich
Non Plus Ultra Microfaser Allzwecktuch 32x32cm, grün
k.A.
10001
ab € 2,99*
Ähnlich
Non Plus Ultra Microfaser Allzwecktuch 32x32cm, rosa
k.A.
10001
ab € 2,99*
Ähnlich
Produktbild
Kimberly-Clark
7552
ab € 4,51*
Ähnlich
PVA Lochtuch
Vileda
100183000000
ab € 24,31*
Ähnlich
Produktbild
Kimberly-Clark
7551
ab € 8,93*
Ähnlich
Ripple Toilet Tissue Einzelblattspender
Kimberly-Clark
ab € 27,86*
Ähnlich
Abbildung
Fripa Papierfarbrik
1030806
ab € 3,42167*
Ähnlich
Abbildung
Fripa Papierfarbrik
1040801
ab € 3,80*
Ähnlich
Abbildung
Fripa Papierfarbrik
1200801
ab € 3,21*
Ähnlich
Toilettenpapier Select 2-lagig
Fripa Papierfarbrik
102 0802
ab € 2,20125*
Ähnlich
Produktabbildung
SCA
129255
ab € 3,041*
Ähnlich
Produktabbildung
SCA
209167
ab € 30,77*
Ähnlich
Unisan Economy Schutzunterlagen 75x140cm
ZVG
101 10413 01
ab € 50,26*
Ähnlich
Unisan Economy Schutzunterlagen 75x210cm
ZVG
101 10411 01
ab € 66,37*
Ähnlich
Unisan Economy Schutzunterlagen 75x90cm
ZVG
101 10414 01
ab € 38,88*
Ähnlich
Unisan Protect Nässeschutzservietten 38x40cm
ZVG
2521-00
ab € 49,18*
Ähnlich
Zellstoff in Lagen 20x20cm, ungebleicht, 3x5kg
Fripa Papierfarbrik
102200
ab € 23,43*
Ähnlich
Zellstoff in Lagen 40x60cm, hochgebleicht, 5kg
Fripa Papierfarbrik
201 3000
ab € 18,92*
Ähnlich
Zellstoff in Lagen 40x60cm, ungebleicht, 5kg
Fripa Papierfarbrik
201 1005
ab € 8,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG