Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Laryngoskop - Spatel HEINE nach MILLER, Classic+ F.O. Spatel , Gr. 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
laryngoskop___spatel_heine_nach_miller,_wis,_paed,_classicplus_f.o._spatel
laryngoskop___spatel_heine_nach_miller,_wis,_paed,_classicplus_f.o._spatel
Laryngoskop - Spatel HEINE nach MILLER, Classic+ F.O. Spatel , Gr. 3
Laryngoskop - Spatel HEINE nach MILLER, Classic+ F.O. Spatel , Gr. 3
Artikel-Nr.:
     552-157480
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     F-000.22.123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltlichtspatel
Laryngoskop-Spatel
Laryngoskopspatel
Laryngoskopspatel Miller

Laryngoskop - Spatel HEINE nach MILLER, WIS, Paed

Das HEINE F.O. Laryngoskop-Progra mm mit dem „+“ kombiniert HEINE HiLite® Fiber Optik Lichtleiter und die aktuellste HEINE XHL® Xenon Halogen Technologie für HEINE F.O. Griffe zu einem unschlagbaren System. Diese innovative Technologie gibt allen HEINE F.O. Laryngoskopen einen noch Größeren Vorsprung vor konventionellen F.O. Spateln und Griffen als bisher. Der HEINE HiLite® Lichtleiter mit einem bis zu mehr als 100% Größeren Querschnitt hat nicht nur eine verbesserte Lichttransmission, sondern auch eine bislang nicht gekannte Autoklavierbeständigkeit. HEINE gewährt eine 5-Jahres-Garantie* (* siehe unten) auf alle Spatel mit HEINE HiLite® Lichtleiter. Die HEINE XHL® Xenon Halogen Lampen, weisen eine um bis zu 40% höhere Beleuchtungsstärke auf. Alle HEINE F.O. „+“ Laryngoskope bieten für den Anwender ein wesentlich besseres Preis/Leistungsverhältnis. HEINE XHL® Xenon Halogen 3,5V Lampen haben eine bis zu doppelt so lange Lebensdauer wie 2,5V Lampen. HEINE 3,5V Systeme arbeiten mit Langzeit Ladebatterien. Das ist umweltschonend und wirtschaftlich. HEINE 3,5V F.O. Laryngoskope sind bis zu drei Mal so hell wie 2,5V F.O. Laryngoskope. Alle HEINE F.O. Griffe und Laryngoskopspatel sind kompatibel nach ISO 7376 (Grüner Standard).

  • Besonderheiten
    • Der HEINE HiLite® Fiber Optik (F.O.) Lichtleiter hat mehr als 6500 einzelne Fasern für bessere Lichttransmission und längere Lebensdauer.
    • Die HEINE XHL® Xenon Halogen Technologie weist eine um bis zu 40% höhere Beleuchtungsstärke auf als herkömmliche Halogen-Lampen.
    • HEINE gewährt eine 5-Jahres-Garantie* (* nach 4000 Autoklavierungen bei Standard-Autoklavierzyklen 134 °C/ 5 Min. eine Beleuchtungsstärke von weit über 1000 Lux.) auf alle Spatel mit HiLite Lichtleiter.
    • HEINE Spatel haben keine Schraubverbindungen, keine externen Lichtleiter und keine Öffnungen, die verschmutzen könnten.


  • Innovative Fiber Optik Technologie für beste Lichtleistung
    • Die optimierte Miller-Spatel-Geometrie erleichtert die Insertion des Tubus.
    • Der kurze Spatelrücken verbessert deutlich die Sicht auf die Epiglottis und die Stimmbänder.
    • Atraumatisches Design der Spatel-Lippe und des Spatelrückens.
    • Die saubere Form ohne Kanten und Ecken ist leicht zu reinigen und sterilisieren.
    • Die Spatel sind wartungsfrei.
    • Das große Faserbündel (4,3 mm Ø) ist an beiden Enden vor mechanischer Beschädigung geschützt.
    • Wahlweise sind 2,5V Batterie- oder 3,5V Ladegriffe für noch mehr Licht lieferbar.
    • Kompatibel mit allen Griffen nach ISO 7376 (Grüner Standard).


    • HEINE Paed Spatel sind speziell für die Intubation bei Neugeborenen und Kleinkindern entwickelt.
Weitere Informationen:
Länge:
192 mm
Breite:
13 mm
Funktionalität:
gerade
Farbtemperatur:
Miller
Ausführung:
Miller
Material:
Edelstahl
Größe:
3
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 127,08*
€ 140,73*
Frei Haus
ab € 142,04*
€ 157,32*
Lager 552
k.A.
Frei Haus
ab € 165,02*
€ 179,40*
Preise: Lager 552
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,40*
€ 213,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,90*
€ 208,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,63*
€ 200,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,02*
€ 196,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 552
Versand: Lager 552
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 15,00*
€ 5,90*
ab € 135,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 552
Zeitraum:innerhalb von 11 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heine Optotechnik
F-002.22.867
ab € 11,18*
Ähnlich
Heine Optotechnik
F-000.22.221
ab € 53,43*
Ähnlich
Heine Optotechnik
F-000.22.119
ab € 129,79*
Ähnlich
Heine Optotechnik
F-000.22.100
ab € 117,08*
Ähnlich
Heine Optotechnik
F-000.22.101
ab € 117,08*
Ähnlich
Heine Optotechnik
F-000.22.102
ab € 117,04*
Ähnlich
Heine Optotechnik
F-000.22.103
ab € 117,08*
Ähnlich
Heine Optotechnik
F-000.22.104
ab € 122,47*
Ähnlich
Heine Optotechnik
F-000.22.105
ab € 134,17*
Ähnlich
Heine Optotechnik
F-000.22.120
ab € 114,79*
Ähnlich
Heine Optotechnik
F-000.22.121
ab € 118,13*
Ähnlich
Heine Optotechnik
F-000.22.122
ab € 122,03*
Ähnlich
Heine Optotechnik
F-000.22.110
ab € 117,17*
Ähnlich
Heine Optotechnik
F-000.22.111
ab € 117,31*
Ähnlich
Heine Optotechnik
F-000.22.202
ab € 53,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG