Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Desinfektionsmittel Sterillium classic pure, Händedesinfektion, 500 ml Flasche
Menge:
Flasche
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
552-154690
Hersteller:
Bode Chemie
Herst.-Nr.:
975122
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Amphisept
Budesin OP Sept
Cutasept
Desderman
Sterillium classic pure, 500 ml Hände-Desinfektion
Weitere Informationen:
PZN:
4817465
Inhalt:
500 ml
Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
... >
Desinfektion
>
Desinfektionsmittel
>
Händedesinfektion
Weitere Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
,
Desinfektionsmittel
,
Desmanol
,
Hand-Desinfektion
,
Handdesinfektion
,
Handdesinfektionsmittel
,
Handdesinfektionsreiniger
,
Hautdesinfektion
,
Hautdesinfektionsmittel
,
Hände-Desinfektion
,
Hände-Desinfektionsmittel
,
Händedesinfektion
,
Händedesinfektionsmittel
,
Händedesinfektionsreiniger
,
InstantFOAM
,
Kodan
,
Laudamonium
,
Manusept
,
Octeniderm
,
Primasept
,
proCura
,
Promanum
,
Sensiva
,
Skinman
,
Skinsept
,
Softa-Man
,
Softasept
,
Spitacid
,
Sterillium
,
amphisept bode chemie
,
budesin op sept 0,5 l
,
desinfektionsmittel hände
,
Desinfektion
,
Reinigung
,
Hygiene
,
Bode
,
Haut
,
Hände
,
Instrumente
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 17 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 552
17 Tage
k.A.
pro Flasche
€ 9,00*
ab € 6,26*
€ 7,68*
Lager 114
2 Tage
k.A.
pro Stück
€ 4,00*
–
€ 9,20*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 552
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 7,68*
€ 9,14
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 7,21*
€ 8,58
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 6,35*
€ 7,56
pro Flasche
ab 100 Flaschen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Flasche
1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,01252* pro Milliliter)
Lagerstand:
Lager 552
Versand:
Lager 552
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 10,01*
€ 4,90*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 552
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 11 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BODE-Eurospender 2000, Händedesinfektion, Spender für 1000 ml, 27,5 x 10,7 cm
Bode Chemie
974700
ab € 55,67*
Zubehör
Desinfektion Zubehör BODE-Dosierpumpe für alle 350 / 500 ml Flaschen
Bode Chemie
975320
ab € 2,97*
Zubehör
Desinfektion Zubehör BODE-Eurospender 1, Hände-Desinfektion, Spender für 350/500 ml,H. 238mm B. 81 mm
Bode Chemie
81337
ab € 56,90*
Zubehör
Desinfektion Zubehör BODE-Sprühkopf, zum Aufsprühen von Bacillol AFfür 500 und 1000 ml Bode-Flaschen
Bode Chemie
81587
ab € 4,38*
Zubehör
Desinfektionswanne BODE 30 Liter
Bode Chemie
88297
ab € 175,60*
Zubehör
Dosierpumpe BODE für 1 l Flaschen
Bode Chemie
9753400
ab € 3,45*
Zubehör
Dosierpumpe BODE für 350 / 500 ml Flaschen
Bode Chemie
9753300
ab € 2,91*
Zubehör
Dosierpumpe f. 2Ltr.-Flaschen u. 5Ltr.-Kanister mit 20ml Hub
Bode Chemie
81267
ab € 5,98*
Zubehör
Eurospender 1 mit langem Armhebel für 1.000 ml Flaschen
Bode Chemie
81017
ab € 61,72*
Zubehör
Handsprühgerät BODE
Bode Chemie
81417
ab € 33,09*
Zubehör
Instrumentenwanne Bode mit Deckel und Sieb 10 Liter
Bode Chemie
88294
ab € 57,27*
Zubehör
Instrumentenwanne Bode mit Deckel und Sieb 3 Liter
Bode Chemie
88296
ab € 37,29*
Zubehör
Instrumentenwanne Bode mit Deckel und Sieb 5 Liter
Bode Chemie
88286
ab € 52,59*
Zubehör
Kanisterschlüssel BODE für 2 l - und 5 l Kanister
Bode Chemie
88275
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG