Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe/125x22,23mm/La 32x2,0x10mm/10 Seg./segmentiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-8663537
Hersteller:
     Nozar Diamantwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     6700026
EAN/GTIN:
     4250266620795
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 125x2,0
Beton mit und ohne Armierung, Altbeton, Waschbeton, Klinker, (mittelhart), Dachpfannen (mittelhart), allg. Baumaterial Anwendung: trennen, Durchmesser der Scheibe: 125 mm, geeignet für Backstein: true, geeignet für Beton: true, geeignet für bewehrten Beton: true, geeignet für Waschbeton: true, geeignet für Dachziegel: true, Diamantscheibe: true, Segmenthöhe: 10 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Stärke: 2 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Nozar Diamantwerkzeuge GmbH
Produkt Typ:
6700026
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 125mm, Schleifrad, Lamellenschleifteller, Lamellenschleifscheibe, Grobreinigungsschleifscheibe, Fächerschleiftopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.