Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe/150x22,23mm/La 32x2,0x10mm/12 Seg./segmentiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-8663536
Hersteller:
     Nozar Diamantwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     6700027
EAN/GTIN:
     4250266620801
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 150x22,2 mm
Nozar Dia-TS / 150 x 22,23 mm / Laser Beton Profi 32 x 2,0 x 10 mm / 12 Seg. / segmentiert Anwendung: trennen, Durchmesser der Scheibe: 150 mm, geeignet für Backstein: true, geeignet für Beton: true, geeignet für bewehrten Beton: true, geeignet für Waschbeton: true, geeignet für Dachziegel: true, Diamantscheibe: true, Segmenthöhe: 10 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Stärke: 2 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Nozar Diamantwerkzeuge GmbH
Produkt Typ:
6700027
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 150x22, Schleifrad, Lamellenschleifteller, Lamellenschleifscheibe, Grobreinigungsschleifscheibe, Fächerschleiftopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,37*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.