Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-7130738 Herst.-Nr.: F30908 EAN/GTIN: 3045386362707 |
| |
|
| | |
| - mehr Eleganz: Edle Kombination aus matten und glänzenden Elementen - moderne Akzente: Neue Skalierung, mattierter Griff für den Glaskrug - Heißbrühsystem: Optimale Abstimmung von Brühtemperatur und Durchlaufgeschwindigkeit für volle Aromaentfaltung - Aromaverschlussdeckel - 2teiliger Doppelwand-Schwenkfilter - Wasserstandsanzeige mit Lupeneffekt - Tropf-Stopp Ausführung: Kaffeeautomat, Leistung: 1050 W, Fassungsvermögen: 1250 ml, Ausführung der Kanne: Glaskanne, Nachtropfsperre: true, Grundfarbe: schwarz, Tassenzahl: 10, Variante: Variante 012 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Groupe SEB Deutschland GmbH Krups | Produkt Typ: | F30908 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glas-Tasse, Glastasse, Großkaffeeautomat, Kaffeautomat, Kaffeeautomat, Kaffeevollautomat, Mengenbrüher, Kaffee-Maschine, Kaffeemaschine, großkaffeeautomat krups, großkaffeeautomat, kaffeemaschine 1,25l, Teemaschine (Haushaltsgerät), Kaffeemaschine (Haushaltsgerät), Espressomaschine (Haushaltsgerät) |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 28,80* | € 36,40* | | | | | 20 Tage | | | 2 | | € 5,20* | ab € 29,00* | € 36,43* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 29,37* | € 37,15* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 29,74* | € 37,64* | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | € 4,98* | ab € 41,52* | € 52,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|