Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-6912160 Herst.-Nr.: 924.026 EAN/GTIN: 4016514015528 |
| |
|
| | |
| Schnur-Zwischenschalter Serie 5044, 1polig, Gehäuse: braun / Knopf: beige 2(1)A 250 V Ausschalter, 1polig Gehäuse und Zugentlastung geschraubt, 2 Verbindungsklemmen für 2- und 3-adrige Kabel. Nennstrom: 2 A, Nennspannung: 250 V, Bedienungsart: Druckknopf, Farbe: braun, Ausführung: Schnurschalter, Werkstoff: Kunststoff, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann GmbH | Produkt Typ: | 924.026 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 4,41* | € 5,88* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,55* | € 6,06* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,64* | € 6,18* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,92* | € 6,57* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 5,84* | € 7,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|