Unterputz-Netzgerät für die Gebäudetechnik, Schaltnetzteil 5V DC, 1A, stabilisiert. Das Netzteil passt in eine handelsübliche UP-Dose. Ein- und Ausgang über Hebelklemmen. Abmessungen: D 54 x 26mm. Breite: 54 mm, Höhe: 54 mm, Tiefe: 27 mm, Einbauhöhe: 54 mm, Einbaubreite: 54 mm, geeignet für Reiheneinbau: false, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Leistungsabgabe: 5 W, Ausgangsspannung geregelt: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Klammeranschluss, Tragschienenmontage möglich: false, Wandmontage möglich: false, Stabilisiert: true, Schutzart (IP): sonstige, Direktmontage möglich: true, 1. Ausgangsspannung: 5 V, Ausgangsspannung einstellbar: false, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: 230 V, Kurzschlussfest: true, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Max. Ausgangsstrom 1: 1 A, Nennwert Ausgangsspannung 1: 5 V, Nennwert Ausgangsstrom 1: 1 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | INDEXA GmbH | Produkt Typ: | OTTO-5/1000 | Ident Code: | 32158 |
|