Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-4921501 Herst.-Nr.: L18W/840-FLH1 EAN/GTIN: 4050300517797 |
| |
|
| | |
| Leuchtstofflampen 26 mm Stabform, mit Sockeln G13. Produkteigenschaften: Sehr guter Lichtstromerhalt: 90% über die gesamte Service-Lebensdauer der Lampe. Guter Farbwiedergabeindex. Dimmbar. Produktvorteile: Vielfach bewährte Lampentechnik. Anwendungsgebiete: Öffentliche Gebäude. Bürobeleuchtung. Industrie. Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Straßenbeleuchtung. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Farbe: weiß, Lampenleistung: 18 W, Anwendung: allgemein, Sockel: G13, Lichtstrom: 1300 lm, Farbtemperatur: 4000 K, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Energieeffizienzklasse: G, Splitterschutz: false, Rohrdurchmesser: 26 mm, Lampenlichtausbeute: 72 lm/W, Zündstreifen: false, Starterloser Betrieb: false, Lampenform: Stab, Länge: 604 mm, Vollspektrumlampe: false, geeignet für Notlicht: false, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, geeignet für Ex-Leuchten: false, Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 19 kWh, Lampenbezeichnung: T8 Leistung (W): 18 Maße L (mm): 590 Weitere Informationen: | | Hersteller: | LEDVANCE GmbH | Produkt Typ: | L18W/840-FLH1 | Ident Code: | 517797 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Leuchtmittel G5, Sockel G5, leuchtstofflampe stabform osram 18 w, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe röhrenform 18w, L-Lampe in S-Ausführung, UVA-Leuchtstofflampe, Bräunungslampe, Sonderleuchtstofflampe, L-Lampe Schwarzkolben |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,27* | € 2,27* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,46* | € 2,28* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,66* | € 2,34* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,62* | € 2,49* | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,98* | ab € 2,04* | € 3,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|