Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Abzweigdose 4xM25 4xEx-e/1xPE-Klemme 180x122x61mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-4020551
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG7910101R0002
EAN/GTIN:
     4250217437991
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Ex-e Abzweigdose für Zone 1 / 21, Gehäuse: glasfaserverstärkter Kunststoff, Leitungseinführung: 4 x M 25 Gewinde, Klemmen: 4 x 4 mm² + PE Klemmen Montageart: Aufputz, Farbe: schwarz, Breite: 100 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 61 mm, Oberfläche: unbehandelt, Anbaumöglichkeit: false, mit transparentem Deckel: false, mit Deckel: true, Anzahl der Anschlussklemmen: 4, Bemessungsisolationsspannung Ui: 690 V, Länge: 81,5 mm, Plombierbar: false, Art der Einführung: Verschraubung, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -20...40 °C, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 4, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Schlagfestigkeit: IK08, Deckelbefestigung: geschraubt, Max. Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Materialstärke Gehäuse: 3 mm, Schutzart (NEMA): 4X Ausführung: 4xM25
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG7910101R0002
Weitere Suchbegriffe: EEx Gehäuse, Ex Anschlussgehäuse, abox ip66, eex gehäuse, Verteilerdose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
160
€ 4,99*
ab € 49,15*
€ 63,02*
Lager 5497
3
€ 4,98*
ab € 49,69*
€ 63,63*
€ 5,46*
ab € 54,19*
€ 69,12*
Frei Haus
ab € 55,53*
€ 70,23*
€ 5,95*
ab € 55,69*
€ 70,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Wallraff
GHG7910201R0001
ab € 77,50*
Ähnlich
CEAG
GHG7910201R0007
ab € 75,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.