Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse AP 75x86x58mm grau Mont-Einsatz für 1xAMJ-Modul 100021369


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3760017
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     H02000A0069
EAN/GTIN:
     4018359316143
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder telegärtner
Leistungsmerkmale: Bruchsicheres Gehäuse PA6, Geringer Platzbedarf für zwei Datenanschlüsse (Abmessungen: 75x86x58 mm), Klappdeckel mit Federmechanismus zum leichten Erreichen der Buchsen, Port-Kennzeichnung mit spritzwassergeschütztem, transparentem Schriftfeld, Schutzklasse IP44, Wahlweise 1- oder 2-fach Montageeinsätze PC-GF10 für AMJ-Module und -Kupplungen sowie SC Duplex-Kupplungen, Wahlweise Einrasten und/oder Verschrauben der SC Duplex Kupplungen, werkzeugloses Einrasten (snap-in) der Module und Kupplungen Anmerkungen: Für AMJ/UMJ Module/Kupplungen, Im geöffneten Zustand IP20 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: 1-fach AP inkl. Modulaufnahme, unbestückt Farbe: grau Serie: AMJ-SL; AMJ-S; AMJ Cat.8.1 Modul; AMJ Modul K; AMJ Kupplung K; UMJ Modul K; UMJ Kupplung K Kurzbezeichnung: Anschlussdose IP44 AP Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 1, Kanaleinbau: false, Steckverbindertyp: RJ45 8(8), Bodentank/Unterflurmontage: false, Aufputz: true, mit Buchsen/Kupplungen: false, Schutzart (IP): IP44, Unterputz/Einbau: false, Werkstoff des Steckverbindergehäuses: Kunststoff Ausführung: für 1xAMJ-Modul
Weitere Informationen:
Hersteller:
Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Produkt Typ:
100021369
Ident Code:
H02000A0069
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 21,25*
€ 27,79*
Lager 5497
2
1
€ 4,98*
ab € 22,09*
€ 28,76*
1
€ 4,98*
ab € 22,07*
€ 28,79*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 22,02*
€ 28,87*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 22,40*
€ 29,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.