| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-3665157 Herst.-Nr.: MONTILUX2154 EAN/GTIN: 4011459510114 |
| |
|
| | |
| Montilux MONTILUX 2154 - witterungsbeständiger Kunststoff; max. 12 V AC/DC 1,5 A; Aufputz-Montage Weiß; Beleuchtung: LED; Edelmetallbeschlag/Kontakte; 32 x 90 x 18,5 mm Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 90 mm, Höhe: 18,5 mm, Drahtlos: false, Form: rechteckig, Einbautiefe: 18,5 mm, mit Namensschild: true, Länge: 32 mm, Werkstoff: Kunststoff, mit Beleuchtung: true Farbe: weiß (RAL 9010) Maße (mm): 32x90x18,5 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Grothe GmbH | Produkt Typ: | MONTILUX2154 | Ident Code: | 51011 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,51* | € 9,18* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 6,52* | € 9,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,53* | € 9,21* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,37* | € 10,43* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 7,70* | € 10,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|