| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-3515560 Herst.-Nr.: GTN3148 EAN/GTIN: 4011459142018 |
| |
|
| | |
| Klingeltransformator GTN 3148 - 8 V AC (1,0 A); kurzschlussfest durch PTC; Kurzzeitbelastung 20 Sek.; Reiheneinbaumodule, 2 TE; 90 x 36 x 60 mm Breite: 36 mm, Höhe: 55 mm, Art des Trafos: Standardklingeltrafo, mit Ein-/Ausschalter: false, geeignet für Reiheneinbau: true, Max. Ausgangsstrom: 1 A, Länge: 90 mm, Max. Ausgangsleistung: 8 W, Breite in Teilungseinheiten: 2, Aufputzmontage: false, Kurzschlusssicher: true, Primärspannung: 230 V, Sekundärspannung 1: 8 V, Sekundärstromstärke 1: 1 A, Temperaturschutz: true, Max. Verlustleistung: 7,1 W, Unterputzmontage: false, 8 V, 1,0A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Grothe GmbH | Produkt Typ: | GTN3148 | Ident Code: | 14201 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,99* | € 21,07* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,26* | € 21,27* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,96* | € 22,38* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 16,19* | € 22,51* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 16,89* | € 23,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|