Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Vollgummi-Standverteiler 2xCEE-Steckd. 1x16A 1x32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3251052
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5226
EAN/GTIN:
     4024941052269
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
Steckdosen-Kombination
Verteiler, Vollgummi, tragbar Norm: DIN EN 61439-2 Schutzart: IP44 Gehäuse: schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel, verschließbar über V2A-Schnappverschlüsse Gerätefarbe: Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil schwarz ähnlich RAL 9017 Gerätehöhe: 297 mm, Gerätebreite: 250 mm, Gerätetiefe: 210 mm RDF-Faktor: 1 InA: 32 Bestückung: 4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 Absicherung/Schutzmaßnahme: 2 x D01 1p 2 x D01 3p Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: CEE-Gerätestecker 32A 400V 5p 6h IP 44 Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet. CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik. Verteiler ohne FI-Schalter. Aufbau gem. Zeichnung: Z131035 Breite: 250 mm, Höhe: 297 mm, Tiefe: 210 mm, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 4, Kabellänge: 0 m, Absicherung: D0-Sicherung, CEE-Steckdose - 16 A: 2x16A5p400V, CEE-Steckdose - 32 A: 1x32A5p400V, CEE-Steckdose - 63 A: ohne, CEE-Steckdose - 125A: ohne, Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze: 0, Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: Anbaustecker, Handhabung: tragbar, Schutzart (IP): IP44, Anzahl der Leitungsschutzschalter: 4, Militärausführung: false, Art des Netzanschlusses: CEE 32 A, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift): 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
5226
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenverteiler, Vollgummi-Verteiler, bals steckdosenverteiler tragbar, baustellenstromverteiler, baustromverteiler ip44, Cekon-Steckdosenkombination, CEE-Steckdosenwürfel, Energiepoller, CEEnorm-Aufhängewürfel, CEEnorm-Vollgummiverteiler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
1
Frei Haus
ab € 423,16*
€ 474,86*
Frei Haus
ab € 428,05*
€ 480,26*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 430,03*
€ 484,41*
Frei Haus
ab € 431,18*
€ 484,95*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 445,84*
€ 497,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,86*
€ 565,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,11*
€ 554,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,19*
€ 540,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,60*
€ 527,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,16*
€ 503,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.